曜日別特売

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQB1~)

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQB1~) - SMC

取付けは通し穴形と両端タップが選べます。
豊富な機種
ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。
形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG)
作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形
ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形
取付け:通し穴形、両端タップ形
メンテナンスが容易な
ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、
調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50)
小型オートスイッチの装着が可能
検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の
小型化を実現します。
用途に応じて選べるレバー形
軽量パレットによる反発防止………ロック機構
ワークを部分的にパス………………キャンセル付

内容量1個
全23種類を絞り込む
作動方式
23種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27483163RSQB12-10B1210複動バネ入り
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
32038745RSQB12-10BK1210(B)複動バネ入り形
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
27483172RSQB12-10BR1210複動バネ入り
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
27483181RSQB12-10D1210複動
6,440
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
27483197RSQB12-10DK1210複動
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
27483206RSQB12-10DR1210複動
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
27483215RSQB12-10T1210単動引込み
6,440
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
27483224RSQB12-10TK1210単動引込み
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
27483233RSQB12-10TR1210単動引込み
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
27483242RSQB16-10B1610複動バネ入り
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483251RSQB16-10D1610複動
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483267RSQB16-10DK1610複動
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483276RSQB16-10DR1610複動
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483285RSQB16-10T1610単動引込み
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483294RSQB16-10TK1610単動引込み
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483303RSQB16-10TR1610単動引込み
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483312RSQB16-15B1615複動バネ入り
6,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483321RSQB16-15BR1615複動バネ入り
7,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483337RSQB16-15D1615複動
6,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483346RSQB16-15DK1615複動
7,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483355RSQB16-15DR1615複動
7,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483364RSQB16-15T1615単動引込み
6,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483373RSQB16-15TR1615単動引込み
7,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27483242RSQB16-10B52877196RSQB16-10BZRSQB16-10B ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB16 SMC 52877196ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB16SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483251RSQB16-10D52877205RSQB16-10DZRSQB16-10D ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB16 SMC 52877205ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB16SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483267RSQB16-10DK52877214RSQB16-10DKZRSQB16-10DK ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB16 SMC 52877214ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB16SMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483276RSQB16-10DR52877223RSQB16-10DRZRSQB16-10DR ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB16 SMC 52877223ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB16SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483285RSQB16-10T52877239RSQB16-10TZRSQB16-10T ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB16 SMC 52877239ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB16SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483294RSQB16-10TK52877248RSQB16-10TKZRSQB16-10TK ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB16 SMC 52877248ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB16SMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483303RSQB16-10TR52877257RSQB16-10TRZRSQB16-10TR ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB16 SMC 52877257ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB16SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483312RSQB16-15B52877266RSQB16-15BZRSQB16-15B ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB16 SMC 52877266ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB16SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483321RSQB16-15BR52877275RSQB16-15BRZRSQB16-15BR ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB16 SMC 52877275ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB16SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483337RSQB16-15D52877284RSQB16-15DZRSQB16-15D ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB16 SMC 52877284ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB16SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483346RSQB16-15DK52877293RSQB16-15DKZRSQB16-15DK ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB16 SMC 52877293ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB16SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483355RSQB16-15DR52877309RSQB16-15DRZRSQB16-15DR ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB16 SMC 52877309ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB16SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483364RSQB16-15T52877318RSQB16-15TZRSQB16-15T ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB16 SMC 52877318ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB16SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483373RSQB16-15TR52877327RSQB16-15TRZRSQB16-15TR ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB16 SMC 52877327ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB16SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする