曜日別特売

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQB20~)

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQB20~) - SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQB20~) - SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQB20~) - SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQB20~) - SMC

取付けは通し穴形と両端タップが選べます。
豊富な機種
ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。
形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG)
作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形
ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形
取付け:通し穴形、両端タップ形
メンテナンスが容易な
ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、
調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50)
小型オートスイッチの装着が可能
検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の
小型化を実現します。
用途に応じて選べるレバー形
軽量パレットによる反発防止………ロック機構
ワークを部分的にパス………………キャンセル付

内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52214043RSQB20-15DZ20複動
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
52640359RSQB20F-20DZ20複動
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
52641253RSQB20F-20DKZ20複動
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
27483382RSQB20-10B20複動バネ入り
6,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483391RSQB20-10BK20複動バネ入り
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483407RSQB20-10BR20複動バネ入り
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483416RSQB20-10D20複動
6,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483425RSQB20-10DK20複動
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483434RSQB20-10DR20複動
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483443RSQB20-10T20単動引込み
6,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483452RSQB20-10TK20単動引込み
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483461RSQB20-10TR20単動引込み
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483477RSQB20-15B20複動バネ入り
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483486RSQB20-15BK20複動バネ入り
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483495RSQB20-15BR20複動バネ入り
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483504RSQB20-15D--
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483513RSQB20-15DK20複動
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483522RSQB20-15DR20複動
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483531RSQB20-15T20単動引込み
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483547RSQB20-15TK20単動引込み
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483556RSQB20-15TR20単動引込み
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483565RSQB20-20B--
6,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483574RSQB20-20BK--
7,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483583RSQB20-20BR20複動バネ入り
7,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483592RSQB20-20D20複動
6,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483601RSQB20-20DK20複動
7,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483617RSQB20-20DR20複動
7,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483626RSQB20-20T20単動引込み
6,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483635RSQB20-20TK20単動引込み
7,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483644RSQB20-20TR20単動引込み
7,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483653RSQB20F-10D20複動
7,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483662RSQB20F-10DK20複動
8,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
32024781RSQB20F-10T20(T)単動引込み形
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483671RSQB20F-15B20複動バネ入り
7,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483687RSQB20F-15D20複動
7,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483696RSQB20F-15DR20複動
8,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483705RSQB20F-15T20単動引込み
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483714RSQB20F-20B20複動バネ入り
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483723RSQB20F-20D--
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483732RSQB20F-20DK--
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483741RSQB20F-20DR20複動
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
27483757RSQB20F-20T20単動引込み
6,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27483382RSQB20-10B52877336RSQB20-10BZRSQB20-10B ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20 SMC 52877336ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483391RSQB20-10BK52877345RSQB20-10BKZRSQB20-10BK ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20 SMC 52877345ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483407RSQB20-10BR52877354RSQB20-10BRZRSQB20-10BR ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20 SMC 52877354ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483416RSQB20-10D52877363RSQB20-10DZRSQB20-10D ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20 SMC 52877363ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483425RSQB20-10DK52877379RSQB20-10DKZRSQB20-10DK ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20 SMC 52877379ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483434RSQB20-10DR52877388RSQB20-10DRZRSQB20-10DR ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20 SMC 52877388ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483443RSQB20-10T52877397RSQB20-10TZRSQB20-10T ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20 SMC 52877397ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483452RSQB20-10TK52877406RSQB20-10TKZRSQB20-10TK ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20 SMC 52877406ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483461RSQB20-10TR52877415RSQB20-10TRZRSQB20-10TR ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20 SMC 52877415ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483477RSQB20-15B52877424RSQB20-15BZRSQB20-15B ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20 SMC 52877424ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483486RSQB20-15BK52877433RSQB20-15BKZRSQB20-15BK ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20 SMC 52877433ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483495RSQB20-15BR52877449RSQB20-15BRZRSQB20-15BR ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20 SMC 52877449ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483504RSQB20-15D52214043RSQB20-15DZRSQB20-15D ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQB20~) SMC 52214043ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQB20~)SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27483513RSQB20-15DK52877458RSQB20-15DKZRSQB20-15DK ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20 SMC 52877458ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483522RSQB20-15DR52877467RSQB20-15DRZRSQB20-15DR ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20 SMC 52877467ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483531RSQB20-15T52877476RSQB20-15TZRSQB20-15T ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20 SMC 52877476ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483547RSQB20-15TK52877485RSQB20-15TKZRSQB20-15TK ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20 SMC 52877485ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483556RSQB20-15TR52877494RSQB20-15TRZRSQB20-15TR ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20 SMC 52877494ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483565RSQB20-20B33086708RSQB20-20BZRSQB20-20B ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB-Z/RSDQB-Z SMC 33086708ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB-Z/RSDQB-ZSMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27483574RSQB20-20BK33211274RSQB20-20BKZRSQB20-20BK ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB-Z/RSDQB-Z SMC 33211274ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB-Z/RSDQB-ZSMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27483583RSQB20-20BR52877503RSQB20-20BRZRSQB20-20BR ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20 SMC 52877503ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483592RSQB20-20D52877519RSQB20-20DZRSQB20-20D ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20 SMC 52877519ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483601RSQB20-20DK52877528RSQB20-20DKZRSQB20-20DK ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20 SMC 52877528ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483617RSQB20-20DR52877537RSQB20-20DRZRSQB20-20DR ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20 SMC 52877537ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483626RSQB20-20T52877546RSQB20-20TZRSQB20-20T ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20 SMC 52877546ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483635RSQB20-20TK52877555RSQB20-20TKZRSQB20-20TK ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20 SMC 52877555ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483644RSQB20-20TR52877564RSQB20-20TRZRSQB20-20TR ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20 SMC 52877564ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483653RSQB20F-10D52877573RSQB20F-10DZRSQB20F-10D ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20 SMC 52877573ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483662RSQB20F-10DK52877589RSQB20F-10DKZRSQB20F-10DK ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20 SMC 52877589ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32024781RSQB20F-10T52877598RSQB20F-10TZRSQB20F-10T ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20 SMC 52877598ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27483671RSQB20F-15B52877607RSQB20F-15BZRSQB20F-15B ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20 SMC 52877607ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483687RSQB20F-15D52877616RSQB20F-15DZRSQB20F-15D ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20 SMC 52877616ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483696RSQB20F-15DR52877625RSQB20F-15DRZRSQB20F-15DR ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20 SMC 52877625ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483705RSQB20F-15T52877634RSQB20F-15TZRSQB20F-15T ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20 SMC 52877634ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483714RSQB20F-20B52877643RSQB20F-20BZRSQB20F-20B ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20 SMC 52877643ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483723RSQB20F-20D52640359RSQB20F-20DZRSQB20F-20D ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQB20~) SMC 52640359ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQB20~)SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27483732RSQB20F-20DK52641253RSQB20F-20DKZRSQB20F-20DK ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQB20~) SMC 52641253ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQB20~)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27483741RSQB20F-20DR52877659RSQB20F-20DRZRSQB20F-20DR ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20 SMC 52877659ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20SMC1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27483757RSQB20F-20T52877668RSQB20F-20TZRSQB20F-20T ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20 SMC 52877668ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする