曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 - SMC5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 - SMC5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 - SMC

流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
プラグインサブプレートに対応。
プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC24使用流体空気内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
CE-対応品
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28665472SY5140-5FU-ノンロックプッシュ式
7,980
7,398
8,138(税込)
当日出荷
28665481SY5140-5FU-Q対応品ノンロックプッシュ式
8,310
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
28665497SY5140-5FUD-プッシュターンロック式ドライバ操作形
7,980
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
28665506SY5140-5FUD-Q対応品プッシュターンロック式ドライバ操作形
8,310
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
28665515SY5140-5FUE-プッシュターンロック式手操作形
8,090
7,498
8,248(税込)
当日出荷
28665524SY5140-5FUE-Q対応品プッシュターンロック式手操作形
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする