SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
DC12
使用流体
空気
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
74
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27995746
SYJ3540-6G
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27995755
SYJ3540-6G-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27995764
SYJ3540-6GD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27995773
SYJ3540-6GD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27995782
SYJ3540-6H
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27995791
SYJ3540-6H-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27995807
SYJ3540-6HS
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27995816
SYJ3540-6HS-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27995825
SYJ3540-6HSD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27995834
SYJ3540-6HSD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27995843
SYJ3540-6HZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27995852
SYJ3540-6HZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
11,660
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27995861
SYJ3540-6HZD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27995877
SYJ3540-6HZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
11,660
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27995886
SYJ3540-6L
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27995895
SYJ3540-6L-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27995904
SYJ3540-6LN
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27995913
SYJ3540-6LN-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27995922
SYJ3540-6LNS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27995931
SYJ3540-6LNS-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27995947
SYJ3540-6LNSD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27995956
SYJ3540-6LNSD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27995965
SYJ3540-6LNZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27995974
SYJ3540-6LNZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27995983
SYJ3540-6LNZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27995992
SYJ3540-6LNZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996001
SYJ3540-6LO
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996017
SYJ3540-6LO-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996026
SYJ3540-6LOS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996035
SYJ3540-6LOS-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996044
SYJ3540-6LOSD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996053
SYJ3540-6LOSD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996062
SYJ3540-6LOZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996071
SYJ3540-6LOZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996087
SYJ3540-6LOZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996096
SYJ3540-6LOZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996105
SYJ3540-6LS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996114
SYJ3540-6LS-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996123
SYJ3540-6LSD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996132
SYJ3540-6LSD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996141
SYJ3540-6LZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996157
SYJ3540-6LZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,440
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996166
SYJ3540-6LZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996175
SYJ3540-6LZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,440
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996184
SYJ3540-6M
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996193
SYJ3540-6M-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996202
SYJ3540-6MN
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996211
SYJ3540-6MN-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996227
SYJ3540-6MNS
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996236
SYJ3540-6MNS-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ