SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
DC3
使用流体
空気
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
74
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27996491
SYJ3543-RG
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996507
SYJ3543-RG-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996516
SYJ3543-RGD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996525
SYJ3543-RGD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996534
SYJ3543-RH
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996543
SYJ3543-RH-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996552
SYJ3543-RHS
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996561
SYJ3543-RHS-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996577
SYJ3543-RHSD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996586
SYJ3543-RHSD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996595
SYJ3543-RHZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996604
SYJ3543-RHZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
11,660
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996613
SYJ3543-RHZD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996622
SYJ3543-RHZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
11,660
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996631
SYJ3543-RL
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996647
SYJ3543-RL-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996656
SYJ3543-RLN
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996665
SYJ3543-RLN-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996674
SYJ3543-RLNS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996683
SYJ3543-RLNS-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996692
SYJ3543-RLNSD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996701
SYJ3543-RLNSD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996717
SYJ3543-RLNZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996726
SYJ3543-RLNZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996735
SYJ3543-RLNZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996744
SYJ3543-RLNZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996753
SYJ3543-RLO
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996762
SYJ3543-RLO-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996771
SYJ3543-RLOS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996787
SYJ3543-RLOS-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996796
SYJ3543-RLOSD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996805
SYJ3543-RLOSD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996814
SYJ3543-RLOZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996823
SYJ3543-RLOZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996832
SYJ3543-RLOZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996841
SYJ3543-RLOZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996857
SYJ3543-RLS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996866
SYJ3543-RLS-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996875
SYJ3543-RLSD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996884
SYJ3543-RLSD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996893
SYJ3543-RLZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996902
SYJ3543-RLZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,440
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996911
SYJ3543-RLZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996927
SYJ3543-RLZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,440
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996936
SYJ3543-RM
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996945
SYJ3543-RM-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996954
SYJ3543-RMN
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996963
SYJ3543-RMN-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996972
SYJ3543-RMNS
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27996981
SYJ3543-RMNS-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ