SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
DC6
使用流体
空気
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
74
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27997977
SYJ3543-VG
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27997986
SYJ3543-VG-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27997995
SYJ3543-VGD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998004
SYJ3543-VGD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998013
SYJ3543-VH
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998022
SYJ3543-VH-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998031
SYJ3543-VHS
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998047
SYJ3543-VHS-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998056
SYJ3543-VHSD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998065
SYJ3543-VHSD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998074
SYJ3543-VHZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998083
SYJ3543-VHZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
11,660
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998092
SYJ3543-VHZD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998101
SYJ3543-VHZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
11,660
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998117
SYJ3543-VL
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998126
SYJ3543-VL-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998135
SYJ3543-VLN
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998144
SYJ3543-VLN-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998153
SYJ3543-VLNS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998162
SYJ3543-VLNS-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998171
SYJ3543-VLNSD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998187
SYJ3543-VLNSD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998196
SYJ3543-VLNZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998205
SYJ3543-VLNZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998214
SYJ3543-VLNZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998223
SYJ3543-VLNZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998232
SYJ3543-VLO
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998241
SYJ3543-VLO-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998257
SYJ3543-VLOS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998266
SYJ3543-VLOS-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998275
SYJ3543-VLOSD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998284
SYJ3543-VLOSD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998293
SYJ3543-VLOZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998302
SYJ3543-VLOZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998311
SYJ3543-VLOZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998327
SYJ3543-VLOZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998336
SYJ3543-VLS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998345
SYJ3543-VLS-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998354
SYJ3543-VLSD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998363
SYJ3543-VLSD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998372
SYJ3543-VLZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998381
SYJ3543-VLZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,440
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998397
SYJ3543-VLZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998406
SYJ3543-VLZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,440
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998415
SYJ3543-VM
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998424
SYJ3543-VM-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998433
SYJ3543-VMN
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998442
SYJ3543-VMN-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998451
SYJ3543-VMNS
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27998467
SYJ3543-VMNS-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ