SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
切換方式
2位置シングルソレノイド
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ600mm
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28117591
SYJ7120-5H-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28117607
SYJ7120-5H-01-F
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28117555
SYJ7120-5H-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28117564
SYJ7120-5H-C6-F
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28117573
SYJ7120-5H-C8
CADデータダウンロード
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28117582
SYJ7120-5H-C8-F
CADデータダウンロード
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28117616
SYJ7120-5HD-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28117625
SYJ7120-5HD-C6-F
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28117634
SYJ7120-5HD-C6-Q
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28117643
SYJ7120-5HD-C8-F
CADデータダウンロード
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28117652
SYJ7120-5HE-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28117661
SYJ7120-5HE-01F
CADデータダウンロード
G
G1/8
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28117677
SYJ7120-5HR-C8
CADデータダウンロード
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28117704
SYJ7120-5HS-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28117686
SYJ7120-5HS-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28117695
SYJ7120-5HS-C8
CADデータダウンロード
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28117731
SYJ7120-5HU-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
¥
9,740
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28117713
SYJ7120-5HU-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28117722
SYJ7120-5HU-C8
CADデータダウンロード
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28117747
SYJ7120-5HUD-01-F
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28117783
SYJ7120-5HZ-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28117792
SYJ7120-5HZ-01-F
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28117756
SYJ7120-5HZ-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28117765
SYJ7120-5HZ-C6-F
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28117774
SYJ7120-5HZ-C8
CADデータダウンロード
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28117801
SYJ7120-5HZD-01
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28117817
SYJ7120-5HZD-01-F
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください