曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式
2位置ダブルソレノイド
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
内容量
1個
全8種類を絞り込む
リード線取出方法
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28167431SYJ7240T-5GZ-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
¥14,580
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28167447SYJ7240T-5LZ--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥13,860
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28167456SYJ7240T-5LZD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥13,860
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28167465SYJ7240T-5MZ--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥13,860
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28167474SYJ7240T-5MZ-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28167483SYJ7240T-5MZ-02RcRc1/4M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28167492SYJ7240T-5MZD--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥13,860
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28167501SYJ7240T-5MZD-02RcRc1/4M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする