曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気内容量1個
116件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28175673SYJ7320-5D-C6-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
17,660
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
28175682SYJ7320-5D-C8-Φ8ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
17,660
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
28175716SYJ7320-5DZ-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
18,700
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
28175725SYJ7320-5DZ-01-QRcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
19,030
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
28175734SYJ7320-5DZ-01FGG1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
18,700
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
28175691SYJ7320-5DZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
19,420
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
28175707SYJ7320-5DZ-C8-Φ8ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
19,420
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
28175761SYJ7320-5G-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
15,950
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
28175743SYJ7320-5G-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
16,670
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28175752SYJ7320-5G-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
16,670
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28175777SYJ7320-5GD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
15,950
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
28175786SYJ7320-5GE-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
16,890
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28175795SYJ7320-5GS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,170
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
28175804SYJ7320-5GSD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,170
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
28175831SYJ7320-5GU-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,610
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
28175813SYJ7320-5GU-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
17,330
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28175822SYJ7320-5GU-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
17,330
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28175847SYJ7320-5GUD-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
17,330
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28175874SYJ7320-5GZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,280
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
28175856SYJ7320-5GZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
17,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28175865SYJ7320-5GZ-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
17,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28175883SYJ7320-5GZD-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
17,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28175892SYJ7320-5GZE-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
17,220
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28175917SYJ7320-5H-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,500
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
28175901SYJ7320-5H-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
17,220
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28175926SYJ7320-5HR-C8F-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
17,770
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28175944SYJ7320-5HS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28175953SYJ7320-5HS-01-QRcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,050
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28175935SYJ7320-5HS-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
17,440
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28175962SYJ7320-5HSD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28175971SYJ7320-5HU-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,160
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28175987SYJ7320-5HUD-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
17,880
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
28176023SYJ7320-5HZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,830
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28175996SYJ7320-5HZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
17,550
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28176005SYJ7320-5HZ-C6F-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
17,550
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28176014SYJ7320-5HZ-C8-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
17,550
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28176032SYJ7320-5HZD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,830
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28176066SYJ7320-5L-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,280
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
28176041SYJ7320-5L-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28176057SYJ7320-5L-C8-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28176075SYJ7320-5LD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,280
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
28176093SYJ7320-5LN-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,170
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
28176084SYJ7320-5LN-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
16,890
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28176102SYJ7320-5LNS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
28176111SYJ7320-5LNSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
28176136SYJ7320-5LNZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
28176127SYJ7320-5LNZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
17,220
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28176145SYJ7320-5LNZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
28176154SYJ7320-5LO-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,170
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
28176172SYJ7320-5LOD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,170
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする