4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC6使用流体空気内容量1個
117件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28188614SYJ7343-VG--グロメット:リード線長さ300mm
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28188623SYJ7343-VG-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28188632SYJ7343-VG-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28188641SYJ7343-VGD--グロメット:リード線長さ300mm
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28188657SYJ7343-VGD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28188666SYJ7343-VGD-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28188675SYJ7343-VGS--グロメット:リード線長さ300mm
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28188684SYJ7343-VGS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28188693SYJ7343-VGS-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28188702SYJ7343-VGZ--グロメット:リード線長さ300mm
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28188711SYJ7343-VGZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28188727SYJ7343-VGZ-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28188736SYJ7343-VH--グロメット:リード線長さ600mm
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28188745SYJ7343-VH-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28188754SYJ7343-VH-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28188763SYJ7343-VHS--グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28188772SYJ7343-VHS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28188781SYJ7343-VHS-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28188797SYJ7343-VHSD--グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28188806SYJ7343-VHSD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28188815SYJ7343-VHSD-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28188824SYJ7343-VHZ--グロメット:リード線長さ600mm
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28188833SYJ7343-VHZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28188842SYJ7343-VHZ-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28188851SYJ7343-VHZD--グロメット:リード線長さ600mm
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28188867SYJ7343-VHZD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28188876SYJ7343-VHZD-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28188885SYJ7343-VL--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28188894SYJ7343-VL-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28188903SYJ7343-VL-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28188912SYJ7343-VLN--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28188921SYJ7343-VLN-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28188937SYJ7343-VLN-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28188946SYJ7343-VLNS--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28188955SYJ7343-VLNS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28188964SYJ7343-VLNS-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28188973SYJ7343-VLNSD--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28188982SYJ7343-VLNSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28188991SYJ7343-VLNSD-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28189007SYJ7343-VLNZ--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28189016SYJ7343-VLNZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28189025SYJ7343-VLNZ-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28189034SYJ7343-VLNZD--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28189043SYJ7343-VLNZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28189052SYJ7343-VLNZD-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28189061SYJ7343-VLO--L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28189077SYJ7343-VLO-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28189086SYJ7343-VLO-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28189095SYJ7343-VLOS--L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28189104SYJ7343-VLOS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする