メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

切換方式2位置ダブル ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 定格電圧DC12V ねじの種類Rc 使用流体空気、不活性ガス ボディ形式ノンプラグインサブプレート 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29656794 VFS2210-6D
CADデータダウンロード
サブプレートなし DIN形ターミナル なし ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
15,130
14,980
16,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
29656803 VFS2210-6DZ
CADデータダウンロード
サブプレートなし DIN形ターミナル ランプ・サージ電圧保護回路付 ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
16,120
15,980
17,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
29656812 VFS2210-6G
CADデータダウンロード
サブプレートなし グロメット なし ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,370
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
29656821 VFS2210-6GS
CADデータダウンロード
サブプレートなし グロメット サージ電圧保護回路付 ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
14,360
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
29656837 VFS2210-6GSA
CADデータダウンロード
サブプレートなし グロメット サージ電圧保護回路付 ノンロックプッシュ式(突出形)
14,360
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
29656846 VFS2210-6GSA-BS01
CADデータダウンロード
Rc1/8 グロメット サージ電圧保護回路付 ノンロックプッシュ式(突出形)
16,120
15,980
17,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする