VFS2210-6DZ メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMC 29656803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径サブプレートなし
リード線取出方法DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
内容量1個注文コード29656803品番VFS2210-6DZ
参考基準価格(税別)¥16,120販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

管接続口径
サブプレートなし
リード線取出方法
DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
定格電圧
DC12V
ねじの種類
Rc
使用流体
空気、不活性ガス
ボディ形式
ノンプラグインサブプレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする