曜日別特売

メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series

メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

ポート数5切換方式2位置シングル内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
定格電圧
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29750174VFS5111-1D空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
21,510
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750183VFS5111-1D-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
23,710
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750192VFS5111-1D-06空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/4DIN形ターミナル
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750201VFS5111-1DC空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
21,510
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750217VFS5111-1DZ空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
23,490
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750226VFS5111-1DZ-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
25,690
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750235VFS5111-1DZ-06空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/4DIN形ターミナル
26,730
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750244VFS5111-1E空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
19,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750253VFS5111-1E-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750262VFS5111-1E-04空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/2グロメットターミナル
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750271VFS5111-1E-06空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/4グロメットターミナル
23,050
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750287VFS5111-1EZ-06空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/4グロメットターミナル
25,030
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750296VFS5111-2D空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
21,510
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750305VFS5111-2D-04空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
23,710
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750314VFS5111-2D-06空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/4DIN形ターミナル
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750323VFS5111-2E空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
19,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750332VFS5111-2E-04空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/2グロメットターミナル
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750341VFS5111-2E-06空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/4グロメットターミナル
23,050
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750357VFS5111-3D-04空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
23,710
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750366VFS5111-3D-06空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc3/4DIN形ターミナル
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750375VFS5111-3DZ-Q空気--サブプレートなしDIN形ターミナル
23,820
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750384VFS5111-3DZP-06空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc3/4DIN形ターミナル
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750393VFS5111-3E-04空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/2グロメットターミナル
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750402VFS5111-3E-06空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc3/4グロメットターミナル
23,050
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750411VFS5111-4D-04空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)RcRc1/2DIN形ターミナル
23,710
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750427VFS5111-4D-06空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)RcRc3/4DIN形ターミナル
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750436VFS5111-4DZ空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
23,490
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750445VFS5111-4E-04空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)RcRc1/2グロメットターミナル
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750454VFS5111-4E-06空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)RcRc3/4グロメットターミナル
23,050
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750463VFS5111-4EZ-04空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)RcRc1/2グロメットターミナル
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750472VFS5111-5D空気、不活性ガスDC24VRcサブプレートなしDIN形ターミナル
21,510
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750481VFS5111-5D-03空気、不活性ガスDC24VRcRc3/8DIN形ターミナル
23,710
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750497VFS5111-5D-04空気、不活性ガスDC24VRcRc1/2DIN形ターミナル
23,710
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750506VFS5111-5D-06空気、不活性ガスDC24VRcRc3/4DIN形ターミナル
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750515VFS5111-5DB空気、不活性ガスDC24VRcサブプレートなしDIN形ターミナル
21,510
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750551VFS5111-5DZ空気、不活性ガスDC24VRcサブプレートなしDIN形ターミナル
23,490
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750576VFS5111-5DZ-04空気、不活性ガスDC24VRcRc1/2DIN形ターミナル
25,690
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750585VFS5111-5DZ-06-Q空気、不活性ガスDC24VRcRc3/4DIN形ターミナル
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750567VFS5111-5DZ-Q空気--サブプレートなしDIN形ターミナル
23,820
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750594VFS5111-5DZPC-03空気、不活性ガスDC24VRcRc3/8DIN形ターミナル
25,800
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750603VFS5111-5E-03空気、不活性ガスDC24VRcRc3/8グロメットターミナル
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750612VFS5111-5E-04空気、不活性ガスDC24VRcRc1/2グロメットターミナル
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750621VFS5111-5E-06空気、不活性ガスDC24VRcRc3/4グロメットターミナル
23,050
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750637VFS5111-5EZC-03空気、不活性ガスDC24VRcRc3/8グロメットターミナル
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750646VFS5111-6DZP空気、不活性ガスDC12VRcサブプレートなしDIN形ターミナル
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750655VFS5111-6DZP-B06空気、不活性ガスDC12VRcRc3/4DIN形ターミナル
27,720
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750664VFS5111R-5D-06空気、不活性ガスDC24VRcRc3/4DIN形ターミナル
26,620
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750673VFS5111R-5DZPB-04空気、不活性ガスDC24VRcRc1/2DIN形ターミナル
27,670
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29750524VFS5111-5DP空気、不活性ガスDC24VRcサブプレートなしDIN形ターミナル
19,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
29750533VFS5111-5DP-04空気、不活性ガスDC24VRcRc1/2DIN形ターミナル
21,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29750524VFS5111-5DP29750472VFS5111-5DVFS5111-5DP メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC 29750472メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 SeriesSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
29750533VFS5111-5DP-0429750497VFS5111-5D-04VFS5111-5DP-04 メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC 29750497メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 SeriesSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする