曜日別特売

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2390~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2390~) - SMC

・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。

使用流体空気・ガス・蒸気・水・油ポート数2内容量1個
184件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30794827VXP2390-20-1CAC100(50/60Hz)Rc2コンジット
42,410
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30794836VXP2390-20-1DAC100(50/60Hz)Rc2DIN形ターミナル
43,010
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30794845VXP2390-20-1DLAC100(50/60Hz)Rc2DIN形ターミナル
43,840
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30794854VXP2390-20-1DSAC100(50/60Hz)Rc2DIN形ターミナル
43,340
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30794863VXP2390-20-1DZAC100(50/60Hz)Rc2DIN形ターミナル
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30794872VXP2390-20-1GAC100(50/60Hz)Rc2グロメット
41,970
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30794881VXP2390-20-1GSAC100(50/60Hz)Rc2グロメット
42,900
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30794897VXP2390-20-1TAC100(50/60Hz)Rc2コンジットターミナル
43,180
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30794906VXP2390-20-1TLAC100(50/60Hz)Rc2コンジットターミナル
43,560
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30794915VXP2390-20-1TSAC100(50/60Hz)Rc2コンジットターミナル
43,510
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30794924VXP2390-20-1TZAC100(50/60Hz)Rc2コンジットターミナル
43,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30794933VXP2390-20-2CAC200(50/60Hz)Rc2コンジット
42,410
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30794942VXP2390-20-2DAC200(50/60Hz)Rc2DIN形ターミナル
43,010
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30794951VXP2390-20-2DLAC200(50/60Hz)Rc2DIN形ターミナル
43,840
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30794967VXP2390-20-2DSAC200(50/60Hz)Rc2DIN形ターミナル
43,340
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30794976VXP2390-20-2DZAC200(50/60Hz)Rc2DIN形ターミナル
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30794985VXP2390-20-2GAC200(50/60Hz)Rc2グロメット
41,970
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30794994VXP2390-20-2GSAC200(50/60Hz)Rc2グロメット
42,900
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30795003VXP2390-20-2TAC200(50/60Hz)Rc2コンジットターミナル
43,180
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30795012VXP2390-20-2TLAC200(50/60Hz)Rc2コンジットターミナル
43,560
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30795021VXP2390-20-2TSAC200(50/60Hz)Rc2コンジットターミナル
43,510
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30795037VXP2390-20-2TZAC200(50/60Hz)Rc2コンジットターミナル
43,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30795046VXP2390-20-3CAC110(50/60Hz)Rc2コンジット
42,410
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30795055VXP2390-20-3DAC110(50/60Hz)Rc2DIN形ターミナル
43,010
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30795064VXP2390-20-3DLAC110(50/60Hz)Rc2DIN形ターミナル
43,840
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30795073VXP2390-20-3DSAC110(50/60Hz)Rc2DIN形ターミナル
43,340
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30795082VXP2390-20-3DZAC110(50/60Hz)Rc2DIN形ターミナル
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30795091VXP2390-20-3GAC110(50/60Hz)Rc2グロメット
41,970
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30795107VXP2390-20-3GSAC110(50/60Hz)Rc2グロメット
42,900
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30795116VXP2390-20-3TAC110(50/60Hz)Rc2コンジットターミナル
43,180
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30795125VXP2390-20-3TLAC110(50/60Hz)Rc2コンジットターミナル
43,560
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30795134VXP2390-20-3TSAC110(50/60Hz)Rc2コンジットターミナル
43,510
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30795143VXP2390-20-3TZAC110(50/60Hz)Rc2コンジットターミナル
43,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30795152VXP2390-20-4CAC220(50/60Hz)Rc2コンジット
42,410
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30795161VXP2390-20-4DAC220(50/60Hz)Rc2DIN形ターミナル
43,010
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30795177VXP2390-20-4DSAC220(50/60Hz)Rc2DIN形ターミナル
43,340
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30795186VXP2390-20-4DZAC220(50/60Hz)Rc2DIN形ターミナル
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30795195VXP2390-20-4GAC220(50/60Hz)Rc2グロメット
41,970
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30795204VXP2390-20-4GSAC220(50/60Hz)Rc2グロメット
42,900
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30795213VXP2390-20-4TAC220(50/60Hz)Rc2コンジットターミナル
43,180
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30795222VXP2390-20-4TLAC220(50/60Hz)Rc2コンジットターミナル
43,560
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30795231VXP2390-20-4TSAC220(50/60Hz)Rc2コンジットターミナル
43,510
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30795247VXP2390-20-4TZAC220(50/60Hz)Rc2コンジットターミナル
43,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30795256VXP2390-20-5CDC24Rc2コンジット
42,410
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30795265VXP2390-20-5DDC24Rc2DIN形ターミナル
43,010
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30795274VXP2390-20-5DLDC24Rc2DIN形ターミナル
43,840
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30795283VXP2390-20-5DSDC24Rc2DIN形ターミナル
43,340
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30795292VXP2390-20-5DZDC24Rc2DIN形ターミナル
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30795301VXP2390-20-5GDC24Rc2グロメット
41,970
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30795317VXP2390-20-5GSDC24Rc2グロメット
42,900
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする