曜日別特売

その他(ZS-~)

その他(ZS-~) - SMCその他(ZS-~) - SMCその他(ZS-~) - SMCその他(ZS-~) - SMCその他(ZS-~) - SMCその他(ZS-~) - SMCその他(ZS-~) - SMCその他(ZS-~) - SMC
(2件のレビュー)
内容量1個
132件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連数
型式
ブラケット
付属品
材質
長さ(m)
ケーブル長(m)
線径(Φmm)
寸法(m)
配管
リード線(m)
色(カバー)
適合
リード線芯数
ねじの呼び
継手口径
リード線
アングル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31545035ZS-10-5A----------0.6-------
330
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
31545044ZS-10-5A-30----------3-------
660
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
31545053ZS-10-5A-50----------5-------
880
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
31545026ZS-10-A------------------
280
249
274(税込)
15日以内出荷
返品不可
31545071ZS-20-5A----------0.6-------
880
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
31545087ZS-20-5A-30----------3-------
1,250
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
31545096ZS-20-5A-50----------5-------
1,710
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
31545062ZS-20-A------------------
610
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
31545114ZS-21-5A------------------
880
769
846(税込)
15日以内出荷
返品不可
31545123ZS-21-5A-30------------------
1,250
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
31545132ZS-21-5A-50------------------
1,710
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
31545105ZS-21-A------------------
610
559
615(税込)
15日以内出荷
返品不可
31545184ZS-22-01------------------
220
209
230(税込)
15日以内出荷
返品不可
31545193ZS-22-02------------------
220
209
230(税込)
15日以内出荷
返品不可
31545202ZS-22-03------------------
280
259
285(税込)
15日以内出荷
返品不可
31545211ZS-22-04------------------
330
319
351(税込)
15日以内出荷
返品不可
31545141ZS-22-A------------------
660
579
637(税込)
11日以内出荷
返品不可
31545166ZS-22-D------------------
440
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
31545175ZS-22-E---取付金具付--------------
1,050
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
31545306ZS-24-03------------------
330
299
329(税込)
15日以内出荷
返品不可
31545227ZS-24-A-ZS-24-A(A) ブラケット A取ねじ(M3×5L、M4×5L)各2本--------------
440
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
31545236ZS-24-B---取ねじ(M4×5L)2本--------------
440
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
31545245ZS-24-C------------------
990
859
945(税込)
15日以内出荷
返品不可
31545254ZS-24-D-ZS-24-D(D) ブラケット D取ねじ(M3×5L、M4×5L)各2本--------------
440
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
31545263ZS-24-E------------------
660
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
31545297ZS-24-K------------------
1,160
989
1,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
31545403ZS-26-01------------------
330
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
31545324ZS-26-B---防水パッキン、ビス--------------
550
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
31545333ZS-26-C---防水パッキン、ビス--------------
880
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
31545342ZS-26-D------------------
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
31545376ZS-26-F------3-----------
1,050
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
31545385ZS-26-G------------------
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
31545394ZS-26-J------3-----------
1,320
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
31545455ZS-27-01------------------
440
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
31545464ZS-27-02------------------
170
169
186(税込)
15日以内出荷
返品不可
31545412ZS-27-A------------------
880
819
901(税込)
当日出荷
31545421ZS-27-B------------------
280
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
31545437ZS-27-C---取ねじ(M3×5L) 2本--------------
280
239
263(税込)
当日出荷
31545446ZS-27-D---取ねじ(M3×5L) 2本--------------
720
619
681(税込)
4日以内出荷
31545473ZS-28-A--------2---------
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
31545482ZS-28-B---M3×5L(2本)付--------------
280
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
31545491ZS-28-C-------0.8~1.0---------
280
239
263(税込)
当日出荷
31545516ZS-28-C-1-------1.0~1.2---------
280
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
31545525ZS-28-C-1P------------------
2,750
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
31545534ZS-28-C-2-------1.2~1.6---------
280
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
31545543ZS-28-C-2P------------------
2,750
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
31545552ZS-28-C-3-------1.0~1.2---------
280
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
31545561ZS-28-C-3P------------------
2,750
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
31545577ZS-28-C-4-------1.2~1.6---------
280
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
31545586ZS-28-C-4P------------------
2,750
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-08-08
用途: pfm7シリーズ本体欠品のための交換用部品として検討
その他業種

6日以内出荷とあったため、納期を問い合わせたら1ヶ月以上かかるとのこと。問い合わせた後、事後処理のように納期訂正があり、このシリーズの掲載納期は全体的に信用なりませんのでご注意を。

対象商品 : 31545437
2018-03-14
用途: 液晶モニタの固定
製造業

製品自体には問題無いが普段ドライバーを使ったことのない初心者の方等には扱いが難しい製品だと思います。壊れることを想定し、常に在庫を持っていると安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする