スイッチ(D-M~)

スイッチ(D-M~) - SMCスイッチ(D-M~) - SMCスイッチ(D-M~) - SMCスイッチ(D-M~) - SMCスイッチ(D-M~) - SMCスイッチ(D-M~) - SMCスイッチ(D-M~) - SMCスイッチ(D-M~) - SMC
(5件のレビュー)
リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接内容量1個
167件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
リード線(m)
リード線長さ(mm)
出力方式
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21657641D-M9B-0.50.5-一般(汎用)形オートスイッチ
2,810
2,598
2,858(税込)
当日出荷
21657657D-M9BA-0.50.5-耐水性2色表示式オートスイッチ
3,910
3,398
3,738(税込)
当日出荷
21657666D-M9BAL-33-耐水性2色表示式オートスイッチ
4,240
3,798
4,178(税込)
当日出荷
21657675D-M9BAM-11-耐水性2色表示式オートスイッチ
4,070
3,698
4,068(税込)
当日出荷
21657684D-M9BAV-0.50.5-耐水性2色表示式オートスイッチ
4,240
3,798
4,178(税込)
当日出荷
21657693D-M9BAVL-33-耐水性2色表示式オートスイッチ
4,570
3,998
4,398(税込)
当日出荷
21657702D-M9BAVM-11-耐水性2色表示式オートスイッチ
4,400
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
21657711D-M9BAVZ-55-耐水性2色表示式オートスイッチ
4,950
4,498
4,948(税込)
当日出荷
21657727D-M9BAZ-55-耐水性2色表示式オートスイッチ
4,570
3,998
4,398(税込)
当日出荷
21657736D-M9BL-33-一般(汎用)形オートスイッチ
3,140
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
21657745D-M9BM-11-一般(汎用)形オートスイッチ
2,970
2,698
2,968(税込)
当日出荷
21657754D-M9BMAPC1---一般(汎用)形オートスイッチ
5,170
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21657763D-M9BMBPC1---一般(汎用)形オートスイッチ
5,170
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657772D-M9BMDPC1---一般(汎用)形オートスイッチ
5,170
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21657781D-M9BSAPC0.5---一般(汎用)形オートスイッチ
5,010
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657797D-M9BSBPC0.5---一般(汎用)形オートスイッチ
5,010
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
21657806D-M9BSDPC0.5---一般(汎用)形オートスイッチ
5,010
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657815D-M9BV-0.50.5-一般(汎用)形オートスイッチ
3,250
2,898
3,188(税込)
当日出荷
21657824D-M9BVL-33-一般(汎用)形オートスイッチ
3,580
3,198
3,518(税込)
当日出荷
21657833D-M9BVM-11-一般(汎用)形オートスイッチ
3,410
2,998
3,298(税込)
当日出荷
21657842D-M9BVMAPC1---一般(汎用)形オートスイッチ
5,610
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
21657851D-M9BVMBPC1---一般(汎用)形オートスイッチ
5,610
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
21657867D-M9BVMDPC1---一般(汎用)形オートスイッチ
5,610
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
21657876D-M9BVSAPC0.5---一般(汎用)形オートスイッチ
5,450
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
21657885D-M9BVSBPC0.5---一般(汎用)形オートスイッチ
5,450
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
21657894D-M9BVSDPC0.5---一般(汎用)形オートスイッチ
5,450
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657903D-M9BVZ-55-一般(汎用)形オートスイッチ
3,910
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657912D-M9BW-0.50.5-2色表示式オートスイッチ
3,080
2,798
3,078(税込)
当日出荷
21657921D-M9BWL-33-2色表示式オートスイッチ
3,410
2,998
3,298(税込)
当日出荷
21657937D-M9BWM-11-2色表示式オートスイッチ
3,250
2,898
3,188(税込)
当日出荷
21657946D-M9BWMAPC1---2色表示式オートスイッチ
5,450
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
21657955D-M9BWMBPC1---2色表示式オートスイッチ
5,450
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657964D-M9BWMDPC1---2色表示式オートスイッチ
5,450
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
21657973D-M9BWSAPC0.5---2色表示式オートスイッチ
5,280
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657982D-M9BWSBPC0.5---2色表示式オートスイッチ
5,280
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657991D-M9BWSDPC0.5---2色表示式オートスイッチ
5,280
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658007D-M9BWV-0.50.5-2色表示式オートスイッチ
3,410
2,998
3,298(税込)
当日出荷
21658016D-M9BWVL-33-2色表示式オートスイッチ
3,740
3,398
3,738(税込)
当日出荷
21658025D-M9BWVM-11-2色表示式オートスイッチ
3,580
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
21658034D-M9BWVMAPC1---2色表示式オートスイッチ
5,780
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
21658043D-M9BWVMBPC1---2色表示式オートスイッチ
5,780
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
21658052D-M9BWVMDPC1---2色表示式オートスイッチ
5,780
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
21658061D-M9BWVSAPC0.5---2色表示式オートスイッチ
5,610
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
21658077D-M9BWVSBPC0.5---2色表示式オートスイッチ
5,610
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658086D-M9BWVSDPC0.5---2色表示式オートスイッチ
5,610
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658095D-M9BWVZ-55-2色表示式オートスイッチ
4,070
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21658104D-M9BWZ-55-2色表示式オートスイッチ
3,740
3,298
3,628(税込)
当日出荷
21658113D-M9BZ-55-一般(汎用)形オートスイッチ
3,520
2,998
3,298(税込)
当日出荷
21658122D-M9N-0.5-NPNタイプ一般(汎用)形オートスイッチ
2,920
2,598
2,858(税込)
当日出荷
21658147D-M9NA-0.50.5NPNタイプ耐水性2色表示式オートスイッチ
3,910
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21657666
2024-04-26
用途: 機械のメンテナンス
株式会社三陽製造業

工場の機械に使用しています。消耗部品の為、常に予備を用意して使用しています。時々欠品の時があるので、使用したら補充する形を取っています。

対象商品 : 21657526
2023-12-25
用途: シリンダの動作確認
国立大学法人九州大学

同社の JMGP 型シリンダに後付けしました。純正品とあって相性は全く問題なく、結線も分かりやすいです。DC5V でも 24V でも動作するのは非常に良い。ただ、芯線が毛糸みたいで撚ってまとまらず、小型端子に圧着しにくいです。

対象商品 : 21657815
2019-11-20
用途: 機械の改善
製造業

とても良かった。是非次も使って機械の改善に使用したい

対象商品 : 21657641
2016-07-07
用途: 自動溶接機の空圧エアーシリンダーのセンサー
有限会社豊田工業

定期メンテナンスの補修パーツ。即納で満足です。

対象商品 : 21658786
2014-11-01
用途: エアーシリンダーへの取付

規格品なので、使用上特に問題ありませんが、納期がもう少し早くなれば良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする