銅系・フッ素系不可仕様(20-AW~)

銅系・フッ素系不可仕様(20-AW~) - SMC銅系・フッ素系不可仕様(20-AW~) - SMC銅系・フッ素系不可仕様(20-AW~) - SMC銅系・フッ素系不可仕様(20-AW~) - SMC銅系・フッ素系不可仕様(20-AW~) - SMC銅系・フッ素系不可仕様(20-AW~) - SMC銅系・フッ素系不可仕様(20-AW~) - SMC銅系・フッ素系不可仕様(20-AW~) - SMC
内容量1個
全208種類を絞り込む
管接続口径
圧力計
排気機構
208種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3199437420-AWD40-04-2N0.05~0.85Rc1/2圧力計なしノンリリーフタイプ左→右
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3199440120-AWD40-04BG-2N0.05~0.85Rc1/2丸形圧力計ノンリリーフタイプ左→右
26,760
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3199439220-AWD40-04BG-N0.05~0.85Rc1/2丸形圧力計ノンリリーフタイプ左→右
24,940
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3199449620-AWM30-03BG-20.05~0.85Rc3/8丸形圧力計リリーフタイプ左→右
22,830
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
3199450520-AWM40-020.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3199451420-AWM40-030.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3199454120-AWM40-04-2N0.05~0.85Rc1/2圧力計なしノンリリーフタイプ左→右
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3199458420-AWM40-04BG-2N0.05~0.85Rc1/2丸形圧力計ノンリリーフタイプ左→右
26,590
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3199457520-AWM40-04BG-N0.05~0.85Rc1/2丸形圧力計ノンリリーフタイプ左→右
24,780
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3199461120-AW20-010.05~0.85Rc1/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
5,100
取扱い終了
返品不可
3199462720-AW20-01B0.05~0.85Rc1/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
5,290
取扱い終了
返品不可
3199463620-AW20-01BG0.05~0.85Rc1/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,190
取扱い終了
返品不可
3199464520-AW20-01BG-20.05~0.85Rc1/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,590
取扱い終了
返品不可
3199465420-AW20-01G0.05~0.85Rc1/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,000
取扱い終了
返品不可
3199466320-AW20-020.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
5,100
取扱い終了
返品不可
3199467220-AW20-02B0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
5,290
取扱い終了
返品不可
3199468120-AW20-02B-C0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
5,790
取扱い終了
返品不可
3199469720-AW20-02BCG0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
15,290
取扱い終了
返品不可
3205209720-AW20-02BCG-1C0.02~0.2Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
15,790
取扱い終了
返品不可
3199470620-AW20-02BG0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,190
取扱い終了
返品不可
3199474220-AW20-02BG-10.02~0.2Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,190
取扱い終了
返品不可
3199475120-AW20-02BG-20.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,590
取扱い終了
返品不可
3199476720-AW20-02BG-2R0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
13,590
取扱い終了
返品不可
3199471520-AW20-02BG-C0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,690
取扱い終了
返品不可
3199472420-AW20-02BG-J0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,490
取扱い終了
返品不可
3199473320-AW20-02BG-N0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ左→右
13,190
取扱い終了
返品不可
3199477620-AW20-02C0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
7,200
取扱い終了
返品不可
3199478520-AW20-02CG0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
15,100
取扱い終了
返品不可
3199479420-AW20-02G0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,000
取扱い終了
返品不可
3199480320-AW20-02G-10.02~0.2Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,000
取扱い終了
返品不可
3199459320-AW20-N02CH-C0.05~0.85NPT1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
7,700
取扱い終了
返品不可
3199460220-AW20-N02H0.05~0.85NPT1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
5,100
取扱い終了
返品不可
3199481220-AW20K-020.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
5,100
取扱い終了
返品不可
3199482120-AW20K-02B0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
5,290
取扱い終了
返品不可
3199483720-AW20K-02BC0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
7,390
取扱い終了
返品不可
3199484620-AW20K-02BG0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,190
取扱い終了
返品不可
3199485520-AW20K-02C0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
7,200
取扱い終了
返品不可
3199486420-AW20K-02G0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,000
取扱い終了
返品不可
3199487320-AW20K-02G-R0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
13,000
取扱い終了
返品不可
3199494320-AW30-020.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
6,800
取扱い終了
返品不可
3199495220-AW30-02-JN0.05~0.85Rc1/4圧力計なしノンリリーフタイプ左→右
7,200
取扱い終了
返品不可
3199496120-AW30-02B0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
7,000
取扱い終了
返品不可
3199497720-AW30-02B-10.02~0.2Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
7,000
取扱い終了
返品不可
3199498620-AW30-02B-2N0.05~0.85Rc1/4圧力計なしノンリリーフタイプ左→右
8,550
取扱い終了
返品不可
3199499520-AW30-02BC0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
11,400
取扱い終了
返品不可
3199500420-AW30-02BCG0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
19,300
取扱い終了
返品不可
3199501320-AW30-02BDG0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
18,900
取扱い終了
返品不可
3199502220-AW30-02BDG-R0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
18,900
取扱い終了
返品不可
3199503120-AW30-02BG0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
14,900
取扱い終了
返品不可
3199506520-AW30-02BG-20.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
16,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする