ネジ供給機

ネジ供給機 キリウス
(1件のレビュー)

1台で様々なネジに対応。レール幅がM1.0~M5.0まで調整可能。独自の搬送方式で今まで対応できなかった全長の短いねじもOK!
初期設定でM1・M2・M3・M4・M5から選択できます。もちろん自分での設定変更も可能です。

用途連続するねじ締め作業に。 電源(V)AC100~240、DC15 質量(kg)2.17 付属品六角レンチ、ACアダプター×2、レール幅調整板(前)×5、レール幅調整板(後)×12、ストッパー×2、取扱説明書 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147 ねじ容量(cc)200~220 適合ねじ首下長(mm)19まで 内容量1台
注意
※呼び径:M1.0~M5.0 首下長:19mmまで。
ご注文時にねじ径を指定願います。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35190906 HSF-1050 M1.0~M5.0(初期設定:M1)
42,000
 
 
取扱い終了
35190915 HSF-1050 M1.0~M5.0(初期設定:M2)
42,000
 
 
取扱い終了
35190924 HSF-1050 M1.0~M5.0(初期設定:M3)
42,000
 
 
取扱い終了
32573642 HSF-1050 M1.0~M5.0(初期設定:M4)
42,000
 
 
取扱い終了
35190933 HSF-1050 M1.0~M5.0(初期設定:M5)
42,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35190924
2013-01-25
用途:
組み立て作業(ビス留め)の改善に使用。
株式会社小嶋産業 様

以前から同様機械は使用していましたが、メンテ回数が多く使用者によっては機械自体の機能を
壊し兼ねない状況が多々見られましたが、本製品はそうしたエラーが少ないように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
【M3】とは、3mmのことですか?また、設定値を変更可能ですか?
回答:
【M3】とは、3mmのことで初期値となります。また、【M1】~【M5】の間でお客様にて変更が可能となります。なお、変更方法につきましては取扱説明書に記載があります。
対象商品:
35190924
2011-10-31

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする