28mm用ハンマードリル

28mm用ハンマードリル マキタ
(1件のレビュー)

コンパクト且つ強力!L型&低振動ボディ!

仕様
ハツリ可能、二重絶縁、ライト付、無段変速
正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート28(コンクリートブロック) 打撃数(min-1[回/分])0~4500 回転数(min-1[r.p.m])0~1100 シャンク形状SDSプラスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)8.4 消費電力(W)800 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号325 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80 穴あけ能力(mm)コアビット80 全長(mm)320 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×89×225 質量(kg)3.2 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32575724 HR2811F
58,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32575724 HR2811F 67885144 HR3011FC HR3011FC 30ミリハンマドリル マキタ 67885144 30ミリハンマドリル マキタ 1台 47,980 税込52,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
32575724
2014-03-07
用途:
アンカー打ち
建設業・工事業

計量になって使いやすく、パワーがある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする