【オーダー】オーダー透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾加工なし)
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔)
幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。
すそ部分は加工しておりません。
両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm)
高さ60cm以下:1箇所
高さ:61cm以上:2箇所
ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個)
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸)
厚さ(mm)0.15
タイプ裾加工なし
伸び(%)縦/15、横/20
質量(g/m2)190
引裂強度(N)縦/40、横/50
ハトメ内径(Φmm)8
引張強度(N/3cm)縦/170、横/170
内容量1枚
注意
※発注方法:幅、高さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。マジックテープの位置は、ご指定の長さにより代わる場合があります。
※選択数値以外の加工はお受けできませんのでご了承下さい。
※フックなどの付属品は別売りです。
※WEB注文限定商品です。
※別注オーダー品リニューアル!!サイズバリエーション拡大しました。注文コード:12204520
塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35080902 | 50~150cm | 12204520 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥10,600 税込¥11,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
35080911 | 50~150cm | 12204520 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥10,600 税込¥11,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
35080927 | 50~150cm | 12204520 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥10,600 税込¥11,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
35080936 | 50~150cm | 12204520 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥10,600 税込¥11,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
35080945 | 50~150cm | 12204520 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥10,600 税込¥11,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
19605137 | 50~150cm | 12204520 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥10,600 税込¥11,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
19605189 | 50~150cm | 12204520 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥10,600 税込¥11,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
19605234 | 50~150cm | 12204520 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥10,600 税込¥11,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
35080954 | 155~200cm | 12204520 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥10,600 税込¥11,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
35080963 | 155~200cm | 12204520 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥10,600 税込¥11,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
35080972 | 155~200cm | 12204520 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥10,600 税込¥11,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
35080981 | 155~200cm | 12204520 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥10,600 税込¥11,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
35080997 | 155~200cm | 12204520 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥10,600 税込¥11,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
19605146 | 155~200cm | 12204520 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥10,600 税込¥11,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
19605198 | 155~200cm | 12204520 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥10,600 税込¥11,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
19605243 | 155~200cm | 12204520 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥10,600 税込¥11,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
35081006 | 205~300cm | 12204520 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥10,600 税込¥11,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
35081015 | 205~300cm | 12204520 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥10,600 税込¥11,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
35081024 | 205~300cm | 12204520 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥10,600 税込¥11,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
35081033 | 205~300cm | 12204520 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥10,600 税込¥11,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
35081042 | 205~300cm | 12204520 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥10,600 税込¥11,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
19605155 | 205~300cm | 12204520 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥10,600 税込¥11,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
19605207 | 205~300cm | 12204520 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥10,600 税込¥11,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
19605259 | 205~300cm | 12204520 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥10,600 税込¥11,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
35081051 | 305~400cm | 12204520 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥10,600 税込¥11,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
35081067 | 305~400cm | 12204520 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥10,600 税込¥11,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
35081076 | 305~400cm | 12204520 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥10,600 税込¥11,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
35081085 | 305~400cm | 12204520 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥10,600 税込¥11,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
35081094 | 305~400cm | 12204520 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥10,600 税込¥11,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
19605164 | 305~400cm | 12204520 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥10,600 税込¥11,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
19605216 | 305~400cm | 12204520 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥10,600 税込¥11,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
19605268 | 305~400cm | 12204520 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥10,600 税込¥11,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
35081103 | 405~500cm | 12204520 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥10,600 税込¥11,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
35081112 | 405~500cm | 12204520 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥10,600 税込¥11,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
35081121 | 405~500cm | 12204520 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥10,600 税込¥11,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
35081137 | 405~500cm | 12204520 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥10,600 税込¥11,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
35081146 | 405~500cm | 12204520 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥10,600 税込¥11,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
19605173 | 405~500cm | 12204520 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥10,600 税込¥11,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
19605225 | 405~500cm | 12204520 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥10,600 税込¥11,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
19605277 | 405~500cm | 12204520 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥10,600 税込¥11,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 35081121
2024-04-26
- 用途:
- 倉庫内で現場作業との仕切りとして
小島精工株式会社 様
倉庫の中で作業する際にスポットクーラーを設置してますが夏場は暑く
今年の夏に向けて作業場を快適にする為に間仕切りシートで囲ってみようと
取付中です。
- 対象商品:
- 35081015
2018-01-22
- 用途:
- 事務所の防寒用に
合同会社アグリハイテック 様
工場でなく事務所なのでちょっとゴツイかと思ったがタチカワV5トリプルレールで最外に本品、真ん中にレースカーテン、最内に遮光カーテンをつり付けたら室内からは見えないので違和感はなかった。保温、遮音性能は抜群です。
2009-07-01
- 用途:
- 倉庫入り口に
個人のお客様
間仕切りと、入り口の両方で高さが違うので、規格品では合わなかったのですが、指定できるから助かりました。