エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材)C800

エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材)C800 酒井化学工業

粒形状の改良により粒強度をアップ!
樹脂の使用量を抑え、強度は増していながら、小スペース化(10本で約2本弱分小スペース 従来比)。ゴミ、CO2削減の環境配慮品。

用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。 形状円柱 粒径(mm)10 粒高(mm)4 内容量1本
注意
※火気厳禁
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72720175 ACC800X1200X100M 1200 100 2層
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72720184 ACC800X1200X200M 1200 200 2層
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29268104 MP-401X1200X100M 1200 100 2層
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29268113 MP-401X1200X200M 1200 200 2層
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72720175 ACC800X1200X100M 72757853 ACC800X1200X100M ACC800X1200X100M エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C800 酒井化学工業 72757853 エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C800 酒井化学工業 1本 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました
72720184 ACC800X1200X200M 72757869 ACC800X1200X200M ACC800X1200X200M エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C800 酒井化学工業 72757869 エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C800 酒井化学工業 1本 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする