三木プーリ 三木プーリの メカニカル部品 三木プーリの モーター(原動機) 三木プーリの モーター周辺部品 ベルト式無段変速機 ベルト式無段変速機 注文コード 質量(kg)54 出力(kW)2.2 種類変速機 穴径(Φmm)22 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 126-16-4F-N 2.2KW 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 32606192 126-16-4F-N 2.2KW ¥22,800 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください メカニカル部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity NBK ガンコ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥24,749 ¥22,499 バスケットへ NBK ガンコ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥25,519~ ¥23,199~ NBK キャッチ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥4,476~ ¥4,069~ NBK キャッチ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥1,528~ ¥1,389~ 富士電機 サーボアンプ 富士電機 税込¥120,780~ ¥109,800~ 富士電機 サーボアンプ 富士電機 税込¥109,978~ ¥99,980~ 富士電機 サーボアンプ 富士電機 税込¥46,178~ ¥41,980~ 直交軸ギヤヘッド オリエンタルモーター 税込¥15,378~ ¥13,980~ モーター DC用 130-1.5V オーム電機 税込¥174 ¥158 バスケットへ モーター DC用 130-3V オーム電機 税込¥174 ¥158 バスケットへ モーター DC用 140-1.5V オーム電機 税込¥218 ¥198 バスケットへ モーター DC用 140-3V オーム電機 税込¥218 ¥198 バスケットへ モーター DC用 160-3V オーム電機 税込¥273 ¥248 バスケットへ モーター DC用 180-3V オーム電機 税込¥273 ¥248 バスケットへ ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 税込¥1,648~ ¥1,498~ (29) VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト 税込¥1,428~ ¥1,298~ (79) リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズ シグマ光機 税込¥1,208~ ¥1,098~ (1) ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥61,578~ ¥55,980~ オムニホイール(重荷重用) 富士製作所 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ NINJA WHEEL 富士製作所 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品モーター(原動機)モーター周辺部品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります 汎用モーター ギヤードモーター インダクションモーター ギヤヘッド レバーシブルモーター スピードコントロールモーター ブラシレスモーター ステッピングモーター サーボモーター 振動モーター C・Bモーター トルクモーター リニアモーター 電磁ブレーキ付モーター モーター周辺部品 シェアする マイページ 最近見た商品