オートレベル(三脚付)

オートレベル(三脚付) Nikon(ニコン)
(3件のレビュー)

24倍。スタジア測量可能。小型・軽量・高性能。

望遠鏡仕様
像/正立、長さ/190mm、倍率/24倍、対物レンズ有効径/30mm
視界/1°30分、最短合焦距離/75cm対物レンズ前面より、分解能/3.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
【本体】190×128×123
【Pケース】291×170×163
用途一般建築、土木工事に最適 倍率(倍)24 自動補正範囲±20分/マグネットダンパー方式 付属品三脚(球面脚頭) 質量(kg)【本体】1.25、【Pケース】1.2 目盛仕様直径/110mm、分角/1°、最小読み(推読)/1°(0.1°)、精度(1km往復標準偏差)/±2.0mm 円形気泡管感度(mm)10分/2 スタジア乗数100 スタジア加数+10 内容量1セット
注意
※付属の三脚はメーカー純正品ではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10322916 AC-2S(三脚付)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10322916 AC-2S(三脚付) 65778957 AC-2S (三脚付) AC-2S (三脚付) オートレベル Nikon(ニコン) 65778957 オートレベル Nikon(ニコン) 1セット 69,980 税込76,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10322916
2017-09-06
用途:
大型回転機器設定

かなりの倍率がありすスケール目盛りも読み取りやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
10322916
2016-03-24
用途:
測量

とても良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
10322916
2012-05-17
用途:
測量

他に安価なレベルもあったが、ニコン製品ということで安心感を買った。使用感に問題はない。
残念なことは、メーカー直送の過程において問題があったことである。
三脚とレベル本体のセット商品であるが、三脚のみが届き本体が届かなかった。
土曜日であったため、monotaroのコールセンターは休みである。翌月曜日には使用する予定であったため大変困った。
困ったあげく、荷送り主(monotaroではない)に電話をして確認させたところ、本体を送るのを忘れていたとのこと。
仲介発注するmonotaro側にも改善の余地は多々指摘できるが、まずは仲介の過程におけるクロスチェックを設けるべきである。

9人が参考にしています
MonotaROからの回答

発送の手違いでご迷惑をお掛けしました。今回の件で、発送ミスが起こらないようチェックの徹底を申し入れます。申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オートレベルの特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/554/
2022-07-29

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする