電池パック(リチウムイオン)

電池パック(リチウムイオン) 京セラ(旧RYOBI電動工具)
(1件のレビュー)

適合
充電式インパクトドライバ(BID-143/BID-142/BID-140/BID-1440/BID-1410)
充電式ドライバドリル(BDM-143)/充電式フラッシュライト(BFL-140)
充電式インパクトレンチ(BIW-1465)/充電式小型レシプロソー(BRJ-120)
トラスコ品番310-1096 タイプスライドタイプ バッテリーリチウムイオン 内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32616446 B-1425L 14.4 2.5
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2015-01-16
用途:
ブロアや電動工具に使用

セット物で購入したものを含めて、本商品6個、充電器2個を購入しましたが、耐久性が悪いのか或いは不良品なのか…
本商品4つ、充電器ひとつは完全にダメになりました。
購入後たった一年で…

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする