曜日別特売

アミノール(ゼロホルム)

アミノール(ゼロホルム) - ヤヨイ化学アミノール(ゼロホルム) - ヤヨイ化学アミノール(ゼロホルム) - ヤヨイ化学アミノール(ゼロホルム) - ヤヨイ化学
(44件のレビュー)

業務用の壁紙接着剤です。
空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。
化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。
安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。
建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004
ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆

用途
バケツ等に移し水で溶きます。
受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。
適合下地=石膏ボード
成分合成樹脂でん粉認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
施工面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32621355-1個(5kg)50以上/5kg
1,298
1,428(税込)
当日出荷
32621346213-8011個(18kg)180以上/18kg
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: 封筒貼り

紙袋を製造している会社です。今まで小麦澱粉を熱湯で溶いて使用していましたが、今回こちらを使ってみました。薄めるのに少し苦労をしますが、いい感じで使えています。いっぺんにたくさん使わないので長く保存ができるといいなと思っています。

対象商品 : 32621355
2026-03-14
用途: クロス貼付
不動産業

ノリの粘着性、伸びも良く、非常に使いやすい。使用後の剥がれ等が無い。

対象商品 : 32621355
2025-08-28
用途: 日曜大工に使えました
飲食業

6畳の部屋のクロスの張り替えに使えましたが十分な量でした。粉末状なので乾燥してれば長持ちするのがありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 32621355
2025-06-23
用途: クロス貼り
建設業・工事業

量がコンパクトで使いきる事が出来るので、ロスがない

2024-09-13
用途: 壁紙クロスの張り付け
不動産業

とても安くて経済的
必要な分だけ水で溶いて使う
だいたいホットケーキの種ぐらいの柔らかさがちょうどいい
実際は5キロで35㎡位使えるかな
塗料や接着剤は表示の半分ちょっとが現実だから

3が参考にしています
対象商品 : 32621355
2024-04-15
用途: 壁紙はり
その他業種

箱を開けた途端特に密封されていなく、袋に大きなノリの固まりが入っているだけで、これで長期放置していたらどうなるのかなと驚きましたが。すぐ使う分には何ら問題ないですね。簡易包装で、この価格を維持しているのだと考えれば、これはこれで有りだと思います。
固ければ水で伸ばして貼れますb

対象商品 : 32621355
2024-06-14
用途: 壁面クロスの張り替え
株式会社ユタカ電子製作所

希釈がやりにくいが、乾燥時間や接着強度は文句なし。
よくクロスになじんでくれますので、使いやすいです。

対象商品 : 32621355
2023-10-25
用途: 折箱の化粧紙貼付け作業
青木屋紙器店製造業

厚紙による折箱製造業をしている者ですが、今まで使用していた業務用糊がメーカーにて製造終了となってしまった為に、今回代わりとなる糊を探していました。この商品は価格も手頃なので、早速購入して使用しましたが、見た目や糊の練り具合い、水との溶け具合い、そして様々な化粧紙との相性(貼付け具合い)も特に問題は無く、どちらかと言えば従来使用していた糊よりも質が良いように感じます。
今回は試しに5㎏入りの物を購入しましたが、次回は18㎏入りの物を購入しようと考えています。その際は引き続き宜しくお願いします。
ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする