ステンコロリン赤

ステンコロリン赤 - R-GOTステンコロリン赤 - R-GOT
(66件のレビュー)

驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。
加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。
仕上面が驚くほどきれいにあがる。
難しい加工が容易になります。
プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)

用途
タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。
ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。
リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。
被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料
被削材ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
化学物質安全性参考資料:
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
形状
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05828042SCKR-R3301本(330mL)293-0480スプレー198mL
2,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
05828051SCKR-R10001缶(1L)293-0498液体1L
7,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:66
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-17
用途: ステンレス 研磨加工

人から進められてスプレータイプを使っていたのですが、スプレーだと無駄にスプレーしてしまうので液体タイプを使いたいと思っていました。液体タイプだと小皿に少量分けてから筆で加工面にぬる量を調整できるのでとてもコスパがいいと思います。現場ではスプレーを社内では液体をと使い分けています。

対象商品 : 05828042
2024-05-13
用途: ステンレスの切削時

液体、ゲル状のステンコロリン赤を使用しておりスプレータイプの使用感はどうかと考え購入。
スプレーの為液体やゲル状の物より奥に浸透させやすく重宝している。
時と場合によってこの三種を使い分けていきたい。

1が参考にしています
対象商品 : 05828051
2024-05-26
用途: 鋼材の穴明け、タップ切りなど

いつも使っています。特に不都合はありません。ボール盤の横にいつも置いてます。

1が参考にしています
対象商品 : 05828042
2024-08-10
用途: SUS304 タップ加工
製造業

マシニングセンターでタップ加工時に使用しています。
よい仕上がりになります。ペーストと違い油除去も簡単です。

対象商品 : 05828042
2024-01-30
用途: ステンレス材への穴あけ並びにフライス加工

液体タイプとスプレータイプを使い分けています。慣れきってしまっていて他の切削油は使いません。最近はSS材の加工でも使います。刃物が長持ちするのでかえって経済的です。

対象商品 : 05828042
2024-03-28
用途: 真鍮切削
真鍮工房WADA

切削歯の持ちも良く 手軽で使いやすく 額面通り良く切れるようになる油剤です

対象商品 : 05828051
2023-09-22
用途: ねじ切りの時に必要になります。
トータルロール株式会社製造業

スプレー缶タイプを使用しておりましたが、大入り缶(1L)での購入が割安でオイラーに入れ替えて使用しております。

1が参考にしています
対象商品 : 05828042
2023-01-30
用途: ステンレスの穴明け
株式会社高愛製作所

使いやすいです。ただ、使い終わったらドリルとかの刃物をクリーナーでキレイ落とさないと錆びます。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タッピングスプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/316/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削ペーストの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/315/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水溶性切削液の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/314/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削油の種類と性能
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sesakuyu_type/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする