二輪車用ブレーキパッド

二輪車用ブレーキパッド - NTB
(83件のレビュー)

新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。
鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現!

内容量1セット(2枚)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。
181件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー
パーツNo.
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40577241A6-027HNホンダ06455-KPM-006CR125R/250R 84~86(F)・スペイシーフリーウェイ 83、87(F) FTR223 00~05(F/R)
オープン
取扱い終了
代替品有
40742773A6-007HNホンダ06455-GCS-006FES250/SE フォーサイトSE/EX 98~03(F)・リード/スペイシー(F)
オープン
取扱い終了
代替品有
32693342HD144/2ホンダ06435-GAA-405NH50 メットインリード50 88~92(F)
オープン
取扱い終了
代替品有
40924877A6-008HNホンダ06435-MV8-405NV400DC Y/1/2 シャドウスラッシャー 00~03(F)・CB250Fジェド 91~93(F)
オープン
取扱い終了
代替品有
42834233A6-009HNホンダ06435-MBY-671VTR250 W-3 98~03(F)・CB250F 92~(F)
オープン
取扱い終了
代替品有
40576916A6-016HNホンダ06455-GZ8-405CR250R 02~04(F)、CRM250R 91、92/94~96(F)、AR 97~99(F)
オープン
取扱い終了
代替品有
32693421HD162ホンダ06455-GZ0-405ライブDioZX 94~01(F)
オープン
取扱い終了
代替品有
40743132A6-025HNホンダ06435-KPB-016NSS250/Rフォルツア、T・S・STタイプX(R)
オープン
取扱い終了
代替品有
40455326A6-001KNカワサキ43050-1063ABJ250B1-B 92~98エストレイヤー(F/R)・C1-C10 95~04エストレイヤーRS(F/R)
オープン
取扱い終了
代替品有
40455335A6-002KNカワサキ43082-1068XR400 C1-C7ゼファー400 89~95(F)・ZR750C1-C9ゼファー750 91~03(F/R)
オープン
取扱い終了
代替品有
40455344A6-003KNカワサキ43082-1075ZX250Z1-Z2、ZXR25 89~90、B1-B2 ZXR250R 89~90(F/R)
オープン
取扱い終了
代替品有
41243447A6-006KNカワサキ3SP-W0046-00KDX250D1-D4KDX250R 91~94、B1-B2 ZXR250R 89~90(F/R)
オープン
取扱い終了
代替品有
41019431A6-012KNカワサキ43082-1206KL250スーパーシェルパH1-H6 97~02/G4-G8 00~04(F)
オープン
取扱い終了
代替品有
32693735YA247ヤマハ2NA-W0045-00YV50ZジョグZ-Ⅱ/Z 98・99~00(F) ジョグスポーツ 88~89(F)
オープン
取扱い終了
代替品有
32693771YA256ヤマハ3YK-W0045-00YG50ZR/G、K スーパージョグZR 00・95~98(F)
オープン
取扱い終了
代替品有
41199261A6-005YNヤマハ4EB-W0045-00YP250/A/C/S マジェスティー/C/SV XJP400(96~96)(F) XV250(94~96)(F)
オープン
取扱い終了
代替品有
40455317A6-018YNヤマハ5NW-W0045-00シグナスX 03~06(F)
オープン
取扱い終了
代替品有
41440366A6-007YNヤマハ5KN-W0045-00CV50R/ZR6KN1.2.3.4.5ジョグクールスタイル 00(F) CV50ZR ジョグZRエボリューション(F)
オープン
取扱い終了
代替品有
41027445A6-012YNヤマハ5SU-W0045-00CV50R 5SU1.2ジョグ 03~(F)
オープン
取扱い終了
代替品有
40973563A6-004SNスズキ3JD-W0045-00DR250SE 9/Rジェベル 93~95(F)
オープン
取扱い終了
代替品有
32693936SZ342スズキ43050-1043AAJ50SP/R/SセピアRS 93~95(F)・AJ50ZZP/R/S/T/WセピアZZ 93~99(F)
オープン
取扱い終了
代替品有
32693981SZ351スズキ43082-S001AS50SV/SW 97~98(F)・SK303レッツⅡS アドレスV50/100ストマシ AZ50RY/K2/RK2 00~02(F)
オープン
取扱い終了
代替品有
41027454A6-002SNスズキ43082-S001AS50SV/SW 97~98(F)・SK303レッツⅡS アドレスV50/100ストマシ AZ50RY/K2/RK2 00~02(F)
オープン
取扱い終了
代替品有
41874296A6-009SNスズキ43082-S002AN250U V/W/Y 97~00(F) AX250 W-Y/K1-K3 98~03(F) AZ250S K2-K4 02~04スカイウェイブ(F)
オープン
取扱い終了
代替品有
44363076A6-006HNホンダ06435-KFG-J21CB250F T-3 ホーネット NSR250/他 96~03(F) スーパーフォア 92~96(R)
オープン
取扱い終了
代替品有
44363085A6-016YNヤマハ3MA-W0045XJR400R 01~03(F)、YZF-R1、XJR1300 00~03(F)
オープン
取扱い終了
代替品有
44517487A6-030HNホンダ06435-MEC-006フォルツア 00~03(F) シルバーウイング600/ゴールドウイング1800 01~05(F)
オープン
取扱い終了
代替品有
44517496A6-011YNヤマハ3LD-W0045TZM50R 94~97(F)・TZR-50/R 90~94/93~97(F)
オープン
取扱い終了
代替品有
44591897A6-008SNスズキ43082-1177GSF250 S/V 95~97(F)・V 95~96 バンディット250/V(F)
オープン
取扱い終了
代替品有
44600473A6-017YNヤマハ5VU-W0046-01グランドマジェスティー(R)
オープン
取扱い終了
代替品有
45113205A6-005SNスズキ59100-26820TU250S/T、XS/XT、X-ST/X-SV、S-TWボルティタイプ Ⅰ.Ⅱ.C.T(F)
オープン
取扱い終了
代替品有
45377875A6-013YNヤマハ5EB-W0046-00マジェスティーABS/C5GM1.8/5SJ1.C 00~03、5SJ4.E 02~03、5SJ3.D 02~03(R)
オープン
取扱い終了
代替品有
45500497A6-002HNホンダ06455-GZ0-405ライブDioZX 94~01(F)
オープン
取扱い終了
代替品有
45524403A6-005KNカワサキ43082-1178ZR250 B1A/B1-B5 97~01(F)、B6-B8 02~04バリオスⅡ(F)
オープン
取扱い終了
代替品有
45546094A6-024HNホンダ06455-MBW-305CB400SF VTEC 99~04(F)、CB1300F 01~03 スーパーフォア(F)
オープン
取扱い終了
代替品有
46752081A6-003SNスズキ59130-16700GCF400バンディット400 89~97(R)・GSX400FSV/K1イナズマ 97~01(R)
オープン
取扱い終了
代替品有
46831127A6-015SNスズキ69100-10840スカイウェイブ650(R)
オープン
取扱い終了
代替品有
57862831A6-015HNホンダ06455-KEA-006CB250F ホーネット 96~03(F) スーパーフォア 97(F)
オープン
取扱い終了
代替品有
58115364A6-004YNヤマハ1KT-W0046-514HM1,2,3,4,5,6,7,9,A,B XJR400/R/RⅡ/S 93~(R)
オープン
取扱い終了
代替品有
58381321A6-028HNホンダ06435-KSV-J02フォルツアZ/X 04、05 PS250 04(F)
オープン
取扱い終了
代替品有
58381504A6-001YNヤマハ2NA-W0045-00YV50ZジョグZ-Ⅱ/Z 98・99~00(F) ジョグスポーツ 88~89(F)
オープン
取扱い終了
代替品有
59039285A6-014HNホンダ43105-KW3-006AXLR250R K/L 89~90(F)、XLR250RⅢ J、Lバハ 88、89(R)
オープン
取扱い終了
代替品有
59713491A6-019HNホンダ45105-MA6-004VT250F FC/FE/F 84~86(F)、VF400F NC13 83~86(F/R)
オープン
取扱い終了
代替品有
59713507A6-003YNヤマハ4JG-W0045-00TW200M/N/P/R 00~03(F)・TW200E 00~01 95~00.96(F)
オープン
取扱い終了
代替品有
60849083A6-014SNスズキ43082-S016スカイウェイブ250/スカイウェイブ400(R)
オープン
取扱い終了
代替品有
60926661A6-008KNカワサキ43082-0004ゼファ-/X 96~04(R)、ZZ-R400 93~01(R)、ZX-9R 94~03(R)
オープン
取扱い終了
代替品有
60931753A6-005HNホンダ06435-MCT-405CB250RR 90~94(F) スーパーフォア 92~96(F)
オープン
取扱い終了
代替品有
60931771A6-010YNヤマハ3LP-W0045-00XVS400ドラッグスターEX 00/96~03(F)・クラシック 98~03 SPV250ルネッサ 96~97(F)
オープン
取扱い終了
代替品有
61011641A6-017HNホンダ06435-KPB-016CB600F2 ホーネットS 00(R)
オープン
取扱い終了
代替品有
68049414A6-020HNホンダ06435-KCZ-000CR-80R/125R/250R/500R・XR250R/400R/600R(R)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40577241A6-027HN21243337A61-027HNA6-027HN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243337二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,298
税込1,428
材質に違いがあります
40742773A6-007HN21243136A61-007HNA6-007HN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243136二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,598
税込1,758
材質に違いがあります
32693342HD144/221243075A61-001HNHD144/2 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243075二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40924877A6-008HN21243145A61-008HNA6-008HN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243145二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,590
税込1,749
材質に違いがあります
42834233A6-009HN21243154A61-009HNA6-009HN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243154二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,590
税込1,749
材質に違いがあります
40576916A6-016HN21243224A61-016HNA6-016HN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243224二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,398
税込1,538
材質に違いがあります
32693421HD16221243084A61-002HNHD162 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243084二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40743132A6-025HN21243312A61-025HNA6-025HN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243312二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,698
税込1,868
材質に違いがあります
40455326A6-001KN21243854A61-001KNA6-001KN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243854二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,398
税込1,538
材質に違いがあります
40455335A6-002KN21243863A61-002KNA6-002KN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243863二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,698
税込1,868
材質に違いがあります
40455344A6-003KN21243872A61-003KNA6-003KN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243872二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,698
税込1,868
材質に違いがあります
41243447A6-006KN21243906A61-006KNA6-006KN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243906二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,298
税込1,428
材質に違いがあります
41019431A6-012KN21243967A61-012KNA6-012KN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243967二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,998
税込2,198
材質に違いがあります
32693735YA24721243425A61-001YNYA247 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243425二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32693771YA25621243434A61-002YNYA256 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243434二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41199261A6-005YN21243468A61-005YNA6-005YN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243468二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,698
税込1,868
材質に違いがあります
40455317A6-018YN21243592A61-018YNA6-018YN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243592二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,698
税込1,868
材質に違いがあります
41440366A6-007YN21243486A61-007YNA6-007YN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243486二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,598
税込1,758
材質に違いがあります
41027445A6-012YN21243538A61-012YNA6-012YN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243538二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,598
税込1,758
材質に違いがあります
40973563A6-004SN21243696A61-004SNA6-004SN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243696二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,298
税込1,428
材質に違いがあります
32693936SZ34221243662A61-001SNSZ342 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243662二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32693981SZ35121243678A61-002SNSZ351 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243678二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41027454A6-002SN21243678A61-002SNA6-002SN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243678二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,298
税込1,428
材質に違いがあります
41874296A6-009SN21243748A61-009SNA6-009SN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243748二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,398
税込1,538
材質に違いがあります
44363076A6-006HN21243127A61-006HNA6-006HN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243127二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,598
税込1,758
材質に違いがあります
44363085A6-016YN21243574A61-016YNA6-016YN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243574二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,698
税込1,868
材質に違いがあります
44517487A6-030HN21243364A61-030HNA6-030HN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243364二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,698
税込1,868
材質に違いがあります
44517496A6-011YN21243522A61-011YNA6-011YN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243522二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,598
税込1,758
材質に違いがあります
44591897A6-008SN21243732A61-008SNA6-008SN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243732二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,598
税込1,758
材質に違いがあります
44600473A6-017YN21243583A61-017YNA6-017YN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243583二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,998
税込2,198
材質に違いがあります
45113205A6-005SN21243705A61-005SNA6-005SN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243705二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,298
税込1,428
材質に違いがあります
45377875A6-013YN21243547A61-013YNA6-013YN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243547二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,598
税込1,758
材質に違いがあります
45500497A6-002HN21243084A61-002HNA6-002HN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243084二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,298
税込1,428
材質に違いがあります
45524403A6-005KN21243897A61-005KNA6-005KN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243897二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,598
税込1,758
材質に違いがあります
45546094A6-024HN21243303A61-024HNA6-024HN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243303二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,698
税込1,868
材質に違いがあります
46752081A6-003SN21243687A61-003SNA6-003SN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243687二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,598
税込1,758
材質に違いがあります
46831127A6-015SN21243802A61-015SNA6-015SN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243802二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,698
税込1,868
材質に違いがあります
57862831A6-015HN21243215A61-015HNA6-015HN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243215二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,398
税込1,538
材質に違いがあります
58115364A6-004YN21243452A61-004YNA6-004YN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243452二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,698
税込1,868
材質に違いがあります
58381321A6-028HN21243346A61-028HNA6-028HN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243346二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,998
税込2,198
材質に違いがあります
58381504A6-001YN21243425A61-001YNA6-001YN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243425二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,298
税込1,428
材質に違いがあります
59039285A6-014HN21243206A61-014HNA6-014HN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243206二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,498
税込1,648
材質に違いがあります
59713491A6-019HN21243258A61-019HNA6-019HN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243258二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
2,198
税込2,418
材質に違いがあります
59713507A6-003YN21243443A61-003YNA6-003YN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243443二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,698
税込1,868
材質に違いがあります
60849083A6-014SN21243793A61-014SNA6-014SN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243793二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,698
税込1,868
材質に違いがあります
60926661A6-008KN21243924A61-008KNA6-008KN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243924二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,898
税込2,088
材質に違いがあります
60931753A6-005HN21243118A61-005HNA6-005HN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243118二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,598
税込1,758
材質に違いがあります
60931771A6-010YN21243513A61-010YNA6-010YN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243513二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,698
税込1,868
材質に違いがあります
61011641A6-017HN21243233A61-017HNA6-017HN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243233二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,598
税込1,758
材質に違いがあります
68049414A6-020HN21243267A61-020HNA6-020HN 二輪車用ブレーキパッド NTB 21243267二輪車用ブレーキパッドNTB1セット(2枚)
1,298
税込1,428
材質に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:83
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32693735
2019-08-15
用途: バイクのメンテナンスに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

パッドが減ったので交換しました。
ブレーキの効きがとても良くなりました。

2018-12-16
用途: 毎日の通勤
木村自動車・二輪車・自転車関連業

NMAX125タイヤはシティグリップで都内往復60キロ通勤に使用。いつも全開で急発進、急ブレーキを掛けることも多いですが純正より断然タッチが良く、効きも良いので安いし雨天も特に効きが悪いとは感じません。どしゃ降りの雨ではディスクに水が多く付くので常識的にどんなパッドでも効きが甘くなるので時々軽くブレーキを掛けて水を除去して走行しています。そうすれば雨天も全然平気です。5800キロで残り0,5ミリでボウズで交換。かなりハードに使っていますが通勤の消耗品なのでリーズナブルで満足しています。

対象商品 : 40973563
2017-11-25
用途: SX125のパッド交換

雨天でも純正ほどに利きます。値段も安いので問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 41027445
2017-08-03
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も安くてたすかりました。装着してトラブルもありません。

対象商品 : 32693297
2017-04-16
用途: ブレーキパッドの交換

普通に使えました。耐久性はわかりませんが消耗品なのでよしとします。まとめ売りのようにもう少し単価を落とせたら最高です。

対象商品 : 05613737
2016-08-31
用途: バイクのメンテナンス

街乗りに使用するには十分な性能だと思いました。
近くに購入できるお店がないので、モノタロウさんで買えてよかったです。

対象商品 : 44363076
2016-11-18
用途: 安い
農・林・水産業

安さに満足です。リアですが、効きはいまひとつ。フロントには不安です。

対象商品 : 40577241
2016-06-09
用途: ピッタリ。

サイズもピッタリ。鳴きもなく安くて最高です。
次回もリピ確定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする