こんなお得な商品も!

ビードジェッター
モノタロウ
¥29,980
税込¥32,978
(2)
急激なエアー噴射によって瞬時にチューブレスタイヤのビードをアップさせます。
用途乗用車から大型タイヤ用
タイプ本体、ゴーグル、ホース、耳栓
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)440×350×430
タンク容量(L)20
内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※ORタイヤは不可
整備工具・収納 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 32722593
2020-12-05
- 用途:
- タイヤビート上げ
有限会社中央タクシー 様
ビート上げがかんたんに出来重宝しています。
慣れれば一人で出来ます。
エアー入れるチャックがネジ式だったのでワンタッチを用意しないといけない事を書いて有ればよかったですね。
1人が参考にしています