電気ドリル
金属、木材への小径穴あけをスピーディにこなす高速電気ドリルです。
ロックボタン付でスイッチをON状態で保持します。
ストッパポールで穴あけ深さが決められます。
穴あけ能力(mm) 鉄工6.5
穴あけ能力(mm) 木工9
チャック能力(mm)0.5~6.5
回転数(min-1[r.p.m])4500
電源(V)単相100
電流(A)2.4
消費電力(W)230
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号75
全長(mm)202
付属品チャックキー、ストッパポール
質量(kg)0.9
内容量1台
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
電気ドリルの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/428/
2023-03-17
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
電気ドリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electricdrill_howtouse/
2023-03-17