LOCTITE メタルマジックスチール
スティック上のスチール入りエポキシ補修剤です。
一部を切り取りよく練り、洩れの生じたパイプや設備に充填します。
用途金属、セラミック、木材、ガラス、プラスチックの接着に
色灰
硬化時間(分)10
トラスコ品番244-9510
質量(g)136
使用温度範囲(℃)-30~121
硬度≧70
容量(g)113
主成分エポキシ樹脂
剪断強度(N/mm2)≧3.45
可使時間(分)2.5~5
圧縮強度(N/mm2)82
危険等級Ⅲ
引張強度(N/mm2)17
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.113L
塗布面積(cm2)40
危険物の性状非水溶性
内容量1個(113g)
補修材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32739786 | 32314 | 63481646 | 2896328 |
![]() |
簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463” | LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) | 1箱(24本) | ¥73,980 税込¥81,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 32739786
2019-08-20
- 用途:
- 鉄パテ
株式会社明光 様
鉄分を含むエポキシパテなんですが、工場の金属(鉄板)の穴埋め等に使っています。社員間では鉄のパテと信じている人が多く、鉄が固まるわけないだろうwって思うのですが、鉄だと信じきっているので、それだけの性能はあるのではないでしょうか。ホームセンタでは売っていないんですよね。(北海道では)
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04