ゴールデンECO 0W-20
ゴールデンECOオイルは、マツダの厳しい基準をクリアした高品質のオイルで、マツダの新車用オイルとしても使用されています。
サラサラしたオイルだから摩擦が少なく、パワーロスが少ない。エンジンに負荷をかけません。有機モリブデン配合で省燃費性・環境対応性にも優れています。
省燃費だからガソリンの節約に。CO2の削減にも効果的。エンジンの始動性もアップ。
SAE0W-20
APISM
ベースオイル鉱物油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
注意
※0W-20については適用車種が限られますので、必ず車両の指定粘度グレードを確認して下さい。※0W-20オイルが適合していない車種(マツダ):CX-7/ミレーニア/センティア/ロータリーエンジン/MPV/カペラ/トリビュートのV6エンジン/ファミリアの一部/軽自動車
エンジンオイル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 32743514
2014-11-11
- 用途:
- 自動車のオイル交換
最近評判の良いマツダの車に使用されているオイルはいかほどかと思い入れてみましたが特にまだ気がつくところはありません。数千キロ乗って見ないと解らないというのが今の感想です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 32743514
2013-10-03
- 用途:
- 通勤用の車に使用
DY型のデミオに使いました。
0W-20のオイルは結構値段が高いので10Wを使ったんですが、
やはり、メーカー指定の0Wの方が感触は良いですね。
燃費は特に変わりませんが、モッサリ感が無くなりました。
- 対象商品:
- 32743514
2009-11-09
- 用途:
- 自車の定期的オイル交換用
建設業・工事業
製品に関しては特に可もなく不可もなくといった感じです。私の感性では粘度が大きく変わらない限りオイルの違いは分かりません…。
1人が参考にしています