コードレスディスクグラインダ(本体のみ)

コードレスディスクグラインダ(本体のみ) HiKOKI(日立工機)
(4件のレビュー)

軽量コンパクトボディ!

バッテリー電圧(V)14.4 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(Φmm)穴径15 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10 砥石寸法(mm)厚さ6 作業量(目安)Φ10mmの鉄筋の切断約23本(1充電) 蓄電池形名BSL1430(14.4Vリチウムイオン電池) カーボンブラシ呼び番号54 付属品レジノイドトイシ(A36Q)、スパナ 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※バッテリー・充電器・ケースは別売りです。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
回転数(min-1[r.p.m])
回転数(min-1[回/分])
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32750733 G14DSL(NN) - 9300 - 1.9
17,000
 
 
取扱い終了
00337435 G14DSL(NN)(L) 9300 - アグレッシブグリーンパワフルレッド 1.9(BSL1460装着時)
17,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32750733 G14DSL(NN) 62809374 G14DSL2(NN) G14DSL2(NN) 14.4V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(日立工機) 62809374 14.4V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(日立工機) 1台 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00337435 G14DSL(NN)(L) 62809374 G14DSL2(NN) G14DSL2(NN) 14.4V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(日立工機) 62809374 14.4V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(日立工機) 1台 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
00337435
2020-09-23
用途:
鉄鋼工作や塗装下地
西脇興業 様 (建設業・工事業)

まず軽くて良い。ちょっと使いにとても重宝してます。14.4ですが、パワーを求めてる訳では無いので充分仕事してくれます。

対象商品:
00337435
2016-05-17
用途:
現場でのちょっとした面取り

とても軽く重宝しています。コードレスですので、コンセントを探さなくていいので、使いやすいです。

対象商品:
00337435
2015-06-20
用途:
高所での作業

電源の無い高所作業では大変重宝します。

若干、本体が太いので握りにくいです。

対象商品:
32750733
2013-11-07
用途:
4~5m/mのビス頭切断

建築工事の足場上で使用するのですが、同時使用するインパクトドライバー(日立工機製)と電池が互換性があるので非常に重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする