ビーバーSAW170E ECO
超軽量、小型。どんな現場へも持ち運びラクラク。
Φ170mmまでのパイプを高速で切断できます。
頑丈なパイプクランプにより角度切断が可能。
回転速度(min-1[r.p.m])1600~3500
切断能力(Φmm) 樹脂プラスチック管:Φ15~170
切断能力(mm)パイプ鉄管:Φ15~170、ステンレス管:Φ15~170
電源(V)100
モーター(W)1010
切断幅(mm)(最大のこ刃)2.0
肉厚(mm)(最大)鉄管/8mm、ステンレス管/6mm、プラスチック管/14mm、鋳鉄管/8mm
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×220×240
付属品ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4個、保護メガネ、キャリングバッグ
使用率(%)25
質量(kg)5.8
コードNo.EX170E
トラスコ品番351-5176
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
商品説明動画
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32753655 | EX170E | 17568121 | EX170E2 |
![]() |
ビーバーSAW170E | アサダ | 1個 | ¥159,800 税込¥175,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |