タイゴン ラボチューブ R-3603
透明で柔軟性に優れ、研究室で取扱う多くの無機化学薬品に使用することができます。
流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。
硬質のパイプなどへの装着も簡単にすばやく行うことができます。
長時間の使用においてもクラックが入りにくく、ゴムチューブより気体透過率が低いという特徴を有します。
内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく、洗浄が簡単です。
-43℃でも柔軟性を失いません。デュロメーター硬度は、55(Shore A)です。
オートクレーブ滅菌可能。
長さ(m)15
材質塩化ビニール系
色透明
硬度55(ショアA15sec)
脆化温度(℃)-50
比重1.18
最高使用温度(℃)74
引張強度(MPa)11.4
吸水率(%)0.24
伸長率(%)450
引裂き強度(kN/m)22
内容量1巻(15m)
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32787212 | 02-001-10 | 40951057 | SCFJ00002 |
![]() |
タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) | タイゴン | 1巻(15m) | ¥3,898 税込¥4,288 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
32787221 | 02-001-01 | 40951066 | SCFJ00003 |
![]() |
タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) | タイゴン | 1巻(15m) | ¥5,798 税込¥6,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
32787237 | 02-001-02 | 40951075 | SCFJ00004 |
![]() |
タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) | タイゴン | 1巻(15m) | ¥5,998 税込¥6,598 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
32787246 | 02-001-03 | 40951084 | SCFJ00006 |
![]() |
タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) | タイゴン | 1巻(15m) | ¥7,598 税込¥8,358 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
32787255 | 02-001-11 | 40951093 | SCFJ00007 |
![]() |
タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) | タイゴン | 1巻(15m) | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
32787264 | 02-001-04 | 40951102 | SCFJ00009 |
![]() |
タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) | タイゴン | 1巻(15m) | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
32787282 | 02-001-05 | 40951127 | SCFJ00013 |
![]() |
タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) | タイゴン | 1巻(15m) | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
32787291 | 02-001-13 | 40951136 | SCFJ00014 |
![]() |
タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) | タイゴン | 1巻(15m) | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
32787307 | 02-001-06 | 40951145 | SCFJ00019 |
![]() |
タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) | タイゴン | 1巻(15m) | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
32787316 | 02-001-07 | 40951154 | SCFJ00023 |
![]() |
タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) | タイゴン | 1巻(15m) | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
32787334 | 02-001-08 | 40951172 | SCFJ00028 |
![]() |
タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) | タイゴン | 1巻(15m) | ¥24,880 税込¥27,368 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
32787352 | 02-001-09 | 40951197 | SCFJ00033 |
![]() |
タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) | タイゴン | 1巻(15m) | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
32787361 | 02-001-16 | 40951206 | SCFJ00034 |
![]() |
タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) | タイゴン | 1巻(15m) | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |