曜日別特売

コスモ NEWマイティスーパー

コスモ NEWマイティスーパー - コスモ石油コスモ NEWマイティスーパー - コスモ石油コスモ NEWマイティスーパー - コスモ石油コスモ NEWマイティスーパー - コスモ石油コスモ NEWマイティスーパー - コスモ石油コスモ NEWマイティスーパー - コスモ石油コスモ NEWマイティスーパー - コスモ石油
(8件のレビュー)

スティックスリップを防止します。耐摩耗性に優れています。
スラッジ生成を防止します。低臭性です。

用途
工作機械の潤滑部位である軸受・歯車・油圧装置・摺動面の潤滑油
使用条件が過酷でない機械の軸受・歯車・油圧装置用の潤滑油
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合範囲
動粘度(mm2/s)
引火点(℃)
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3279453521缶(20L)工作機械用多目的油2.14(40℃)(ASTM)L0.588第四類
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月下旬
3279454451缶(20L)工作機械4.92(40℃)(ASTM)L0.5102(COC)第四類
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月下旬
32794553101缶(20L)工作機械9.70(40℃)/2.68(100℃)(ASTM)L0.5176(COC)第四類
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32794562321缶(20L)工作機械31.1(40℃)/5.45(100℃)(目視)蛍光色224(COC)第四類
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32794571461缶(20L)工作機械用多目的油46.2(40℃)/7.03(100℃)蛍光色240第四類
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32794587681缶(20L)工作機械用多目的油70.8(40℃)/9.17(100℃)蛍光色246第四類
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
327945961001缶(20L)工作機械用多目的油99.0(40℃)/11.2(100℃)蛍光色248第四類
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
327946051501缶(20L)工作機械用多目的油149(40℃)/14.5(100℃)蛍光色284指定可燃物
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
555561832201缶(20L)減速機・油圧作動19.34(40℃)、97(100℃)蛍光色266指定可燃物
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24024988101缶(200L)工作機械用多目的油9.70(40℃)/2.68(100℃)(ASTM)L0.5182第四類
オープン
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24024997221缶(200L)工作機械用多目的油22.1(40℃)/4.41(100℃)蛍光色198第四類
オープン
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24025006321缶(200L)工作機械用多目的油31.1(40℃)/5.45(100℃)蛍光色224第四類
オープン
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24025015461缶(200L)工作機械用多目的油46.2(40℃)/7.03(100℃)蛍光色240第四類
オープン
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24025024681缶(200L)工作機械70.8(40℃)/9.17(100℃)(目視)蛍光色244(COC)第四類
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55556174221缶(20L)工作機械22.10(40℃)、4.410(100℃)蛍光色(目視)198第四類
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
240250331001缶(200L)工作機械用多目的油99.0(40℃)/11.2(100℃)蛍光色248第四類
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
240250421501缶(200L)工作機械用多目的油149(40℃)/14.5(100℃)蛍光色284指定可燃物
オープン
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
729664982201缶(200L)-226(40℃)橙色284(クリーブランド開放式)指定可燃物
オープン
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7296669921缶(200L)-2. 14(40℃)淡黄色88(ペンスキーマルテンス密閉法)第四類
オープン
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7296670851缶(200L)-4.92(40℃)淡黄色102(ペンスキーマルテンス密閉法)第四類
オープン
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: 機械内部の潤滑油等

何度か購入していますが、価格も安くて満足しています。

対象商品 : 32794562
2019-05-10
用途: 汎用機の整備

汎用機旋盤のオイル交換。
概ね問題なし
音も変らないが
ただ油差しに利用して。時間経つと油が固まりやすいのか…
へばりつく(掃除が大変)

対象商品 : 32794587
2017-07-19
用途: 機械に注入

快調に機械作動しています。
嫌な臭いもしないので、いいと思います。

対象商品 : 32794587
2023-06-05
用途: NC旋盤刃物台潤滑

機械使用者の宿命としての使用です。機械のタンクになくなればアラーム表示され、稼働停止となるので補給のために使うまでです。

1が参考にしています
対象商品 : 32794562
2016-10-05
用途: 機械の潤滑性アップ
有限会社金野木型製作所製造業

価格面で満足しています。ブランドの信頼もあります。

対象商品 : 32794553
2015-06-11
用途: 旋盤のオイル交換
協和化工株式会社

これまで購入していたオイル屋さんよりも2割ほど安いのでびっくりしました。

1が参考にしています
対象商品 : 32794562
2014-04-02
用途: 工作機械

比較的、安価ですが他のOILに引けをとっていません。入浴剤を入れたお風呂の残り湯のような色が結構綺麗で気に入っています。

対象商品 : 32794562
2010-06-01
用途: 機械内部の潤滑油として。
高知エスジーロイ有限会社

地元で購入するよりは、入手に時間がかかりましたが、
割安に購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする