ポータブル酸素モニター

ポータブル酸素モニター 理研計器

リモートケーブルにより30m遠隔測定可能なので、酸素欠乏または過剰による事故防止に最適の1台です。本質安全防爆構造で、衝撃に強い保護ラバー標準装備です。大画面デジタル表示タイプです。

用途マンホール、タンク等での酸欠管理、地下ピットでの安全管理に。 付属品リモートケーブル 5m・キャリングケース・アリゲータークリップ・ハンドストラップ・単三アルカリ乾電池 2本 質量(g)約230 電源単3形アルカリ乾電池2本 連続使用時間(時間)約5000(25℃、無警報・無照明時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×770×40 検知原理隔膜ガルニバ電池式 検知範囲0~40.0vol%(1デジット/0.1vol%) 使用温湿度範囲-20~50℃、95%RH以下(結露無きこと) 防爆構造本質安全防爆構造・防爆検定番号:第TC18099号 検知方式拡散式 警報設定値L警報/LL警報 18.0vol%、OVER 40.0vol% 検知対象ガス酸素(O2) 内容量1台
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32797764 OX-07
85,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする