曜日別特売

切断砥石(グラスファイバー入り)

切断砥石(グラスファイバー入り) - PROXXON(プロクソン)切断砥石(グラスファイバー入り) - PROXXON(プロクソン)
(1件のレビュー)
用途金属、プラスチックなどの切断適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)材質レジ砥石(グラスファーバー入)穴径(Φmm)10寸法(外径×内径×厚さ)(mm)50×10×1.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32910525NO.28154
1,000
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32910525
2013-03-19
用途: 卓上ディスクサンダー用の切断砥石として使用

もう少し持続性が欲しいです。割合直ぐに消耗してしまうので交換回数が多くなります。
大型の物の切断は当然屋外でマキタ製のディスクサンダーを使用して行いますが小形の物
微細品等の作業はPROXXONのマイクロディスクグラインダーNO.27520にこの切断砥石NO.28154
を付けて使っています。大変有り難く使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする