曜日別特売

補助カナグ LK HK

補助カナグ LK HK - カメダデンキ補助カナグ LK HK - カメダデンキ補助カナグ LK HK - カメダデンキ補助カナグ LK HK - カメダデンキ補助カナグ LK HK - カメダデンキ補助カナグ LK HK - カメダデンキ補助カナグ LK HK - カメダデンキ補助カナグ LK HK - カメダデンキ
(15件のレビュー)

ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。
穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。
折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
全6種類を絞り込む
材質
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32977271LK-6-3C鋼鉄
900
799
879(税込)
当日出荷
32977296HK-7-3C鋼鉄
660
569
626(税込)
当日出荷
57674628LK-8鋼板 t=3.0
1,200
799
879(税込)
当日出荷
10285512HK-10-3C鋼板
880
769
846(税込)
当日出荷
32977287LK-12-3C鋼鉄
1,260
1,098
1,208(税込)
当日出荷
32977314HK-15-3C鋼鉄
1,120
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Kamedaミニカナグ LK-6
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-18
用途: 工具製作のため

メッキがしてあり錆が出ない、バリもなく使いやすいスムーズにスライドできる。

2025-02-01
用途: ものづくり
その他業種

定期的に購入して、折り曲げ加工を加え商品の部分品として利用しています。
最近のものは直角が正確に出来上がってくるので、その分修正の必要がなくなり手間が省けるようになりました。さらに、裏面の面取りがされたら完璧かと思います。価格面で助かっています。

2025-02-07
用途: 装置組立
Victory Advancel株式会社製造業

コスパが優れて、大量に使用しているので、助かりました。

対象商品 : 32977287
2024-01-03
用途: 壁面へのポール取付に使用
サービス業

バラの壁面誘引用のポール取付に使用してみましたが、ネジ位置が自由になるので取付位置の微調整がやりやすく、思い描いた通りの壁面誘引の完成を見ました。

対象商品 : 32977296
2023-06-26
用途: 部品の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用していたものと同じで価格が安いので助かります

対象商品 : 32977296
2022-07-19
用途: フランジベースを使用するトリマー作業時にTスロットトラックと連動させて切削ガイドとして使用する予定です。
製造業

こんな金具があれば?名前も分からず「座金に長細い穴」「長細いワッシャー」等々で検索で苦労しましたがモノタロウさんでヒットし感激しました。

対象商品 : 32977296
2022-05-05
用途: 自作ステーの作製
自動車・二輪車・自転車関連業

曲げて自作ステーを作製するのに最適です。長さのバリエーションも選べるのが助かります。厚みがあるので手で曲げるのは難しいですが、その分強度が有り安心です。

対象商品 : 32977271
2021-08-03
用途: リピート活用中
サービス業

取り付け穴がフリーなので、どのようなレイアウトでも付けられます。試作品の部品の仮付けなどに重宝します。一袋10個入りでコストパフォーマンスにも優れています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする