丸穴取付ダクト用ファン(スタンダード格子タイプ)

丸穴取付ダクト用ファン(スタンダード格子タイプ) - 東芝キヤリア丸穴取付ダクト用ファン(スタンダード格子タイプ) - 東芝キヤリア丸穴取付ダクト用ファン(スタンダード格子タイプ) - 東芝キヤリア
仕様
角穴・丸穴取付可能な大形フランジ
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
シロッコファン
本体ワンタッチ取付
高気密風圧シャッター付
テーピング作業が楽なダクト接続部44mm
天吊施工も可能(別売吊下金具DV-3T使用)
モーター保護用温度ヒューズ付
本体カバー
適合場所トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗材質本体、羽根、ルーバー/プラスチックシルキーホワイトダクト径(Φmm)100(アルミフレキシブルダクト)色(マンセル値)1Y9.3/0.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ダクト径(Φmm)
風量(m3/h)(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
埋め込み寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33049055DVF-A10K4100(アルミフレキシブルダクト)【0Pa】
85/85
【30Pa】
65/65
【50Pa】
48/49
30/30175角(角穴)
Φ200(丸穴)
19,500
9,898
10,888(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
33049064DVF-A14K4100(アルミフレキシブルダクト)【0Pa】
141/141
【30Pa】
112/117
【50Pa】
87/98
32/32225角(角穴)
Φ250(丸穴)
22,600
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする