ニッタ
ラインメイトホース 3130-05
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称
05
内径(mm)
7.9
外径(mm)
13.8
適合
継手タイプ/リューザブル、スウェイジ
使用温度範囲(℃)
-40~100
最高使用圧力(MPa)
18.0
最小曲げ半径(mm)
50
内径(inch)
5/16
適合流体
鉱物性一般作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全11種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33018693
3130-05
1
¥
2,291
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33018702
3130-05
2
¥
4,582
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33018711
3130-05
3
¥
6,873
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33018727
3130-05
4
¥
9,164
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33018736
3130-05
5
¥
11,455
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33018745
3130-05
6
¥
13,746
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33018754
3130-05
7
¥
16,037
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33018763
3130-05
8
¥
18,328
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33018772
3130-05
9
¥
20,619
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33018781
3130-05
10
¥
22,910
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33018797
3130-05
20
¥
45,820
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください