ニッタ
ラインメイトホース 3130-12
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称
12
内径(mm)
19.0
外径(mm)
26.2
適合
継手タイプ/リューザブル、スウェイジ
使用温度範囲(℃)
-40~100
最高使用圧力(MPa)
10.0
最小曲げ半径(mm)
160
内径(inch)
3/4
適合流体
鉱物性一般作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33019025
3130-12
1
¥
4,941
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33019034
3130-12
2
¥
9,882
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33019043
3130-12
3
¥
14,823
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33019052
3130-12
4
¥
19,764
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33019061
3130-12
5
¥
24,705
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33019077
3130-12
6
¥
29,646
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33019086
3130-12
7
¥
34,587
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33019095
3130-12
8
¥
39,528
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33019104
3130-12
9
¥
44,469
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33019113
3130-12
10
¥
49,410
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33019122
3130-12
20
¥
98,820
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください