ニッタ
ラインメイトホース 3000-03
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称
03
内径(mm)
4.8
外径(mm)
10.4
適合
継手タイプ/リューザブル、スウェイジ
使用温度範囲(℃)
-40~100
最高使用圧力(MPa)
34.0
最小曲げ半径(mm)
70
内径(inch)
3/16
適合流体
鉱物性一般作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33019131
3000-03
1
¥
2,375
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33019147
3000-03
2
¥
4,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33019156
3000-03
3
¥
7,125
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33019165
3000-03
4
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33019174
3000-03
5
¥
11,875
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33019183
3000-03
6
¥
14,250
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33019192
3000-03
7
¥
16,625
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33019201
3000-03
8
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33019217
3000-03
9
¥
21,375
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33019226
3000-03
10
¥
23,750
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33019235
3000-03
20
¥
47,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください