曜日別特売

ラインメイトホース 3000-04

ラインメイトホース 3000-04 - ニッタラインメイトホース 3000-04 - ニッタ

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。

呼称04内径(mm)6.3外径(mm)12.5適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)30.0最小曲げ半径(mm)75内径(inch)1/4適合流体鉱物性一般作動油RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
330192443000-041
2,579
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
330192533000-042
5,158
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
330192623000-043
7,737
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
330192713000-044
10,316
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
330192873000-045
12,895
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
330192963000-046
15,474
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
330193053000-047
18,053
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
330193143000-048
20,632
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
330193233000-049
23,211
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
330193323000-0410
25,790
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
330193413000-0420
51,580
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする