曜日別特売

ラインメイトホース 3000-08

ラインメイトホース 3000-08 - ニッタラインメイトホース 3000-08 - ニッタ

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。

呼称08内径(mm)12.7外径(mm)19.8適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)20.0最小曲げ半径(mm)160内径(inch)1/2適合流体鉱物性一般作動油RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全11種類を絞り込む
長さ(m)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
330194633000-081
3,680
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
330194723000-082
7,360
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
330194813000-083
11,040
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
330194973000-084
14,720
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
330195063000-085
18,400
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
330195153000-086
22,080
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
330195243000-087
25,760
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
330195333000-088
29,440
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
330195423000-089
33,120
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
330195513000-0810
36,800
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
330195673000-0820
73,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする