ニッタ
ラインメイトホース 3000-12
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称
12
内径(mm)
19.0
外径(mm)
26.2
適合
継手タイプ/リューザブル、スウェイジ
使用温度範囲(℃)
-40~100
最高使用圧力(MPa)
13.0
最小曲げ半径(mm)
250
内径(inch)
3/4
適合流体
鉱物性一般作動油
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33019576
3000-12
1
¥
5,304
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33019585
3000-12
2
¥
10,608
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33019594
3000-12
3
¥
15,912
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33019603
3000-12
4
¥
21,216
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33019612
3000-12
5
¥
26,520
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33019621
3000-12
6
¥
31,824
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33019637
3000-12
7
¥
37,128
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33019646
3000-12
8
¥
42,432
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33019655
3000-12
9
¥
47,736
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33019664
3000-12
10
¥
53,040
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33019673
3000-12
20
¥
106,080
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38657595
3000-12
1.37
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください