曜日別特売

ラインメイトホース 3000-16

ラインメイトホース 3000-16 - ニッタラインメイトホース 3000-16 - ニッタ

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。

呼称16内径(mm)25.4外径(mm)33.0適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)10.0最小曲げ半径(mm)300内径(inch)1適合流体鉱物性一般作動油内容量1本
全15種類を絞り込む
長さ(m)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
330196823000-161
7,020
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
330196913000-162
14,040
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
330197073000-163
21,060
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
330197163000-164
28,080
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
330197253000-165
35,100
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
330197343000-166
42,120
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
330197433000-167
49,140
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
330197523000-168
56,160
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
330197613000-169
63,180
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
330197773000-1610
70,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
064882473000-1650
351,000
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
330197863000-1620
140,400
取扱い終了
返品不可
386575863000-163.4
オープン
取扱い終了
返品不可
386576043000-160.55
オープン
取扱い終了
返品不可
386576133000-160.85
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする