FBNタイミングプーリーL100形 BFタイプ

FBNタイミングプーリーL100形 BFタイプ - KANA(片山チエン)FBNタイミングプーリーL100形 BFタイプ - KANA(片山チエン)FBNタイミングプーリーL100形 BFタイプ - KANA(片山チエン)
付属品フランジ材質機械構造用炭素鋼形状BFタイプL100(W/28mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ内容量1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
全82種類を絞り込む
穴径d(Φmm)
歯数
82種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Dp(mm)
寸法F(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法M(mm)
寸法do(mm)
キー溝(b×t2)(mm)
穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10271746FBN14L100BFD103041.45471233453441.683X1.41014
7,800
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271755FBN14L100BFD123041.45471233453441.684X1.81214
7,800
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271764FBN14L100BFD153041.45471233453441.685X2.31514
7,800
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271773FBN14L100BFD163041.45471233453441.685X2.31614
7,800
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271782FBN14L100BFD183041.45471233453441.686X2.81814
7,800
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271791FBN14L100BFD203041.45471233453441.686X2.82014
7,800
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271807FBN15L100BFD103245.48511233453644.723X1.41015
8,000
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271816FBN15L100BFD123245.48511233453644.724X1.81215
8,000
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271825FBN15L100BFD153245.48511233453644.725X2.31515
8,000
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271834FBN15L100BFD163245.48511233453644.725X2.31615
8,000
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271843FBN15L100BFD183245.48511233453644.726X2.81815
8,000
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271852FBN15L100BFD203245.48511233453644.726X2.82015
8,000
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271861FBN16L100BFD123448.51551233453947.754X1.81216
8,000
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271877FBN16L100BFD153448.51551233453947.755X2.31516
8,000
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271886FBN16L100BFD163448.51551233453947.755X2.31616
8,000
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271895FBN16L100BFD183448.51551233453947.756X2.81816
8,000
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
10271904FBN16L100BFD203448.51551233453947.756X2.82016
8,000
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271913FBN17L100BFD123551.54571233454150.784X1.81217
8,300
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271922FBN17L100BFD153551.54571233454150.785X2.31517
8,300
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271931FBN17L100BFD163551.54571233454150.785X2.31617
8,300
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271947FBN17L100BFD183551.54571233454150.786X2.81817
8,300
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271956FBN17L100BFD203551.54571233454150.786X2.82017
8,300
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271965FBN18L100BFD123654.57611233454153.814X1.81218
8,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271974FBN18L100BFD153654.57611233454153.815X2.31518
8,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271983FBN18L100BFD163654.57611233454153.815X2.31618
8,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271992FBN18L100BFD183654.57611233454153.816X2.81818
8,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272001FBN18L100BFD203654.57611233454153.816X2.82018
8,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272017FBN19L100BFD123857.61651233455056.844X1.81219
8,500
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272026FBN19L100BFD153857.61651233455056.845X2.31519
8,500
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272035FBN19L100BFD163857.61651233455056.845X2.31619
8,500
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272044FBN19L100BFD183857.61651233455056.846X2.81819
8,500
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272053FBN19L100BFD203857.61651233455056.846X2.82019
8,500
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272062FBN20L100BFD124060.64651233455059.884X1.81220
9,100
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272071FBN20L100BFD154060.64651233455059.885X2.31520
9,100
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272087FBN20L100BFD164060.64651233455059.885X2.31620
9,100
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272096FBN20L100BFD184060.64651233455059.886X2.81820
9,100
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272105FBN20L100BFD204060.64651233455059.886X2.82020
9,100
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272114FBN20L100BFD254060.64651233455059.888X3.32520
9,100
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272123FBN21L100BFD124263.67691233455062.914X1.81221
9,200
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272132FBN21L100BFD154263.67691233455062.915X2.31521
9,200
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272141FBN21L100BFD164263.67691233455062.915X2.31621
9,200
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272157FBN21L100BFD184263.67691233455062.916X2.81821
9,200
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272166FBN21L100BFD204263.67691233455062.916X2.82021
9,200
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272175FBN21L100BFD254263.67691233455062.918X3.32521
9,200
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272184FBN22L100BFD124466.7741233455365.944X1.81222
9,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272193FBN22L100BFD154466.7741233455365.945X2.31522
9,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272202FBN22L100BFD164466.7741233455365.945X2.31622
9,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272211FBN22L100BFD184466.7741233455365.946X2.81822
9,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272227FBN22L100BFD204466.7741233455365.946X2.82022
9,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
10272236FBN22L100BFD254466.7741233455365.948X3.32522
9,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする