曜日別特売

キャブレタークリーナー

キャブレタークリーナー - エーゼット
(106件のレビュー)

キャブレター内の汚れを洗浄・除去!
小型エンジンの作業がスムーズ

用途農業機械用(プロ専用)危険物の類別第四類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
注意
※ゴム・樹脂部を溶かしますのでその部分をはずしてスプレーしてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
危険等級
危険物の品名
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31243740F2121本ムースタイプ第二石油類300mL
808
519
571(税込)
当日出荷
33044724F2121本(420mL)ムースタイプ第二石油類300mL
オープン
取扱い終了
代替品有
33044733F2131本(420mL)ジェット噴射タイプ第一石油類231mL
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33044724F21209964026411010F212 キャブクリーナー PRO-Holts 09964026キャブクリーナーPRO-Holts1本(420mL)
1,798
税込1,978
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:106
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31243740
2026-02-05
用途: キャブレター整備
運輸・通信業

今回、リピ買いです。泡タイプは前回より初めて使いましたが、滞留時間も程よく、汚れ落ちも良かったです。又、価格も良し!

2026-02-04
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジン整備時、エンジン内部の汚れを満足できる範囲で落とせました。泡というよりジェルっぽい感じでしょうか?思っていたのとは少し違いましたが。

2025-09-16
用途: バイク整備
平杉整骨院医療・福祉・介護関連業

普段の3か月から半年に一回位のキャブレターのクリーニングに使用、定期清掃なら十分な性能です。酷い汚れはイチネンのエンジンチューンアップと使い分けしております。気軽に使える値段で大変ありがたいです。

1が参考にしています
2024-09-16
用途: 泡タイプなので使いやすくて、定期的に刈払機のメンテで使用しています。
ありまやサービス業

刈払機も古くなるとキャブの調子が悪くなるりますが、分解掃除ではダイヤフラムが千切れたり危ないので、こまめにこれで掃除しています。 周りはパーツクリーナーできれいに流して、エンジンを回しながらキャブに吸わせています。 給油ホースを抜いて吸わせるのも効果ありそうです。

1が参考にしています
2024-12-23
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

自動車の整備やチェンソーなどの整備に欠かせないもので、購入しました。

対象商品 : 31243740
2024-08-24
用途: 刈払機や管理機の整備が楽になります。
ありまやサービス業

刈払機も管理機も、かなり古い機械を使っていますが、定期的なキャブレター掃除が必須です。 以前は、定期的に分解していましたが、こちらを月1回くらい拭いておくと、いい調子が続くので、整備も楽になりました。 分解したときの、漬けおき洗いにも使っています。

対象商品 : 31243740
2024-05-15
用途: キャブ整備
その他業種

泡状で使いやすくキャブの汚れがよく落ちて良かったです

対象商品 : 31243740
2024-04-06
用途: キャブレターのメンテナンス
サービス業

オートバイの旧車のメンテナンスのに使用。性能・価格とも満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする