曜日別特売

パスカラート PA0704(両端金具F+アダプタ付)

パスカラート PA0704(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0704(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0704(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0704(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0704(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(1件のレビュー)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用ねじ径G1/4ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.2最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)55寸法E(mm)26寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/220推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56内容量1本
注意
※アダプタ組み立て後概略寸法Eを考慮してアセンブリホースの長さLをご決定ください。
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33056807PA0704-300 F+F 8001+8001300
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
33056816PA0704-310 F+F 8001+8001310
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
33056825PA0704-320 F+F 8001+8001320
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
33056834PA0704-330 F+F 8001+8001330
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
33056843PA0704-340 F+F 8001+8001340
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
33056852PA0704-350 F+F 8001+8001350
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
33056861PA0704-360 F+F 8001+8001360
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
33056877PA0704-370 F+F 8001+8001370
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
33056886PA0704-380 F+F 8001+8001380
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
33056895PA0704-390 F+F 8001+8001390
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
33056904PA0704-400 F+F 8001+8001400
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
33056913PA0704-410 F+F 8001+8001410
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
33056922PA0704-420 F+F 8001+8001420
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
33056931PA0704-430 F+F 8001+8001430
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
33056947PA0704-440 F+F 8001+8001440
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
33056956PA0704-450 F+F 8001+8001450
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
33056965PA0704-460 F+F 8001+8001460
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
33056974PA0704-470 F+F 8001+8001470
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
33056983PA0704-480 F+F 8001+8001480
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
33056992PA0704-490 F+F 8001+8001490
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
33057001PA0704-500 F+F 8001+8001500
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
33057017PA0704-510 F+F 8001+8001510
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
33057026PA0704-520 F+F 8001+8001520
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
33057035PA0704-530 F+F 8001+8001530
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
33057044PA0704-540 F+F 8001+8001540
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
33057053PA0704-550 F+F 8001+8001550
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
33057062PA0704-560 F+F 8001+8001560
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
33057071PA0704-570 F+F 8001+8001570
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
33057087PA0704-580 F+F 8001+8001580
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
33057096PA0704-590 F+F 8001+8001590
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
33057105PA0704-600 F+F 8001+8001600
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33057114PA0704-610 F+F 8001+8001610
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33057123PA0704-620 F+F 8001+8001620
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33057132PA0704-630 F+F 8001+8001630
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33057141PA0704-640 F+F 8001+8001640
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33057157PA0704-650 F+F 8001+8001650
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33057166PA0704-660 F+F 8001+8001660
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33057175PA0704-670 F+F 8001+8001670
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33057184PA0704-680 F+F 8001+8001680
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33057193PA0704-690 F+F 8001+8001690
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33057202PA0704-700 F+F 8001+8001700
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33057211PA0704-710 F+F 8001+8001710
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33057227PA0704-720 F+F 8001+8001720
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33057236PA0704-730 F+F 8001+8001730
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33057245PA0704-740 F+F 8001+8001740
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33057254PA0704-750 F+F 8001+8001750
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33057263PA0704-760 F+F 8001+8001760
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33057272PA0704-770 F+F 8001+8001770
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33057281PA0704-780 F+F 8001+8001780
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33057297PA0704-790 F+F 8001+8001790
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33057656
2019-10-31
用途: 農業用運搬車の油圧パイプを交換
農・林・水産業

両端に締め付けナットがついているので、ねじ込み時にホースのねじれがおきません。そのため、取り付け順などを配慮する必要がないので、取り扱いが容易です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする