パスカラート PA0706(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa

パスカラート PA0706(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0706(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0706(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0706(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0706(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0706(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0706(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0706(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)16.2最小曲げ半径(mm)75補強層1W質量(g/m)ホース/330内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
全311種類を絞り込む
長さL(mm)
311種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
長さL(mm)
概略質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33059022PA0706-300 F+FG3/8300口金具/100
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
33059031PA0706-310 F+FG3/8310口金具/100
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059047PA0706-320 F+FG3/8320口金具/100
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059056PA0706-330 F+FG3/8330口金具/100
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059065PA0706-340 F+FG3/8340口金具/100
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059074PA0706-350 F+FG3/8350口金具/100
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059083PA0706-360 F+FG3/8360口金具/100
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059092PA0706-370 F+FG3/8370口金具/100
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059101PA0706-380 F+FG3/8380口金具/100
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059117PA0706-390 F+FG3/8390口金具/100
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059126PA0706-400 F+FG3/8400口金具/100
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059135PA0706-410 F+FG3/8410口金具/100
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059144PA0706-420 F+FG3/8420口金具/100
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059153PA0706-430 F+FG3/8430口金具/100
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059162PA0706-440 F+FG3/8440口金具/100
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059171PA0706-450 F+FG3/8450口金具/100
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059187PA0706-460 F+FG3/8460口金具/100
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059196PA0706-470 F+FG3/8470口金具/100
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059205PA0706-480 F+FG3/8480口金具/100
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059214PA0706-490 F+FG3/8490口金具/100
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059223PA0706-500 F+FG3/8500口金具/100
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
33059232PA0706-510 F+FG3/8510口金具/100
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059241PA0706-520 F+FG3/8520口金具/100
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059257PA0706-530 F+FG3/8530口金具/100
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059266PA0706-540 F+FG3/8540口金具/100
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059275PA0706-550 F+FG3/8550口金具/100
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059284PA0706-560 F+FG3/8560口金具/100
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059293PA0706-570 F+FG3/8570口金具/100
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059302PA0706-580 F+FG3/8580口金具/100
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059311PA0706-590 F+FG3/8590口金具/100
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059327PA0706-600 F+FG3/8600口金具/100
オープン
3,088
3,397(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059336PA0706-610 F+FG3/8610口金具/100
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059345PA0706-620 F+FG3/8620口金具/100
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059354PA0706-630 F+FG3/8630口金具/100
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059363PA0706-640 F+FG3/8640口金具/100
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059372PA0706-650 F+FG3/8650口金具/100
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059381PA0706-660 F+FG3/8660口金具/100
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059397PA0706-670 F+FG3/8670口金具/100
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059406PA0706-680 F+FG3/8680口金具/100
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059415PA0706-690 F+FG3/8690口金具/100
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059424PA0706-700 F+FG3/8700口金具/100
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
33059433PA0706-710 F+FG3/8710口金具/100
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059442PA0706-720 F+FG3/8720口金具/100
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059451PA0706-730 F+FG3/8730口金具/100
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059467PA0706-740 F+FG3/8740口金具/100
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059476PA0706-750 F+FG3/8750口金具/100
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059485PA0706-760 F+FG3/8760口金具/100
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059494PA0706-770 F+FG3/8770口金具/100
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059503PA0706-780 F+FG3/8780口金具/100
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33059512PA0706-790 F+FG3/8790口金具/100
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする